Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™ Mobile Dock, 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70893
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70893
EAN/GTIN:
     4016032472537
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

USB-C™ Mobile Dock, 4-Port

Erweitern Sie Ihr Tablet, Smartphone oder Notebook um 4 weitere Schnittstellen - HDMI®, USB-C™, USB 3.0 & Audio

Produktvorteile:

  • Kann direkt an Ihr Mobilgerät via USB-C™ angedockt werden - mit Magnetbefestigung
  • 1 x HDMI® Videoanschluss mit UHD 4K Auflösung (3840 x 2160P, 30 Hz)
  • 1 x USB-C™ Anschluss mit Power Delivery (PD 3.0) zur schnellen Ladung (100 W max.) sowie Datenübertragung (480 Mbps)
  • 1 x USB 3.0 Anschluss mit SuperSpeed, 5 Gbps max.
  • 1 x Stereo Audio Anschluss 3,5 mm - Anschluss von Kopfhörer oder Mikrofon
  • Kompatibel z. B. mit iPad Pro, MacBook, Surface Go und allen USB-C™ Geräten, die DisplayPort Alternate Mode unterstützen
  • Wiedergabe auf HDMI® Monitoren, TVs oder Beamern in UHD
  • Ideal für Geschäftsreisen, Videokonferenzen, Spiele oder Heimkino
  • Plug & Play - keine Treiberinstallation notwendig
  • USB-C™ Anschluss unterstützt gleichzeitiges Laden + Datenübertragung

Die mobile Docking Station von DIGITUS® erweitert z. B. Ihr iPad Pro 2018, MacBook, Surface Go sowie jegliche USB-C™ Geräte (DP Alt-Mode Support) um 4 weitere Schnittstellen. Genießen Sie den Inhalt Ihres Tablets auf einem großen TV-Gerät, Monitor oder Beamer. Spiegeln oder erweitern* Sie Ihren Desktop über die 4K HDMI® Schnittstelle des Docks. Über die zusätzliche USB-C™ Buchse können Sie während des Betriebs Ihr Tablet mit bis zu 100 W (20 V / 5 A) laden - Power Delivery 3.0 macht es möglich. Zusätzlich ist eine USB 3.0 Schnittstelle mit bis zu 5 Gbps Datentransferrate integriert, an der weitere Peripheriegeräte wie z. B. externe Festplatten, USB-Sticks und auch abwärtskompatible USB-Geräte Anschluss finden. Zusätzlich befindet sich ein Stereo-Audioanschluss an der Docking Station, über die Sie Kopfhörer oder ein Headset anschliessen können. Die mobile Docking Station kann platzsparend direkt am USB-C™ Steckplatz des Tablets angedockt werden und Dank der kompakten Abmessungen ebenso leicht in jeder Jackentasche Platz finden. Erweitern Sie jederzeit Ihre Schnittstellen per Plug & Play mit der mobilen DIGITUS® Docking Station - speziell für Tablets konzipiert.

Technische Daten:

  • Unterstützt UHD-Auflösung: 3840 x 2160p, 30 Hz
  • Eingang: USB Type-C™
  • Ausgänge:
  • 1 x HDMI: 4K (3840 x 2160p, 30 Hz), FullHD (1920 x 1080p, 60Hz)
  • 1 x USB-C™ Anschluss mit Power Delivery (20 V / 5 A /100 W max.)
  • 1 x USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps max.)
  • USB-C™ unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 480 Mbps bei gleichzeitigem Laden über Power Delivery
  • USB-C™ Version: USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
  • HDMI® Version: 2.0
  • HDMI® 3D Unterstützung
  • HDCP-Version: 2.2
  • Audio-Anschluss: 48 K /44.1 KHz
  • Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 20% bis 80% RH (nicht kondensierend)
  • Abmessungen: L 7,4 x B 2,6 x H 0,9 cm
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 24,5 g
  • Farbe: Grau
  • Bitte beachten Sie:
  • Kompatibel mit macOS EL Capitan / X Yosemite, Windows 10, Google Chrome OS, Android 9 oder höher
  • Kompatibel z. B. mit iPad Pro, MacBook, Surface Go und allen USB-C™ Geräten, die DisplayPort Alternate Mode unterstützen.
  • Spiegelung des Desktops bei Windows, macOS & iOS möglich.
  • *Erweiterung des Desktops nur bei Windows möglich.
  • Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
  • Anzahl Ports Audio: 1
  • Kartenleser: false
  • Anzahl Bildschirme: 1
  • Gehäuse: Aluminium
  • LAN Anschluss (RJ45): false
  • Anzahl Ports Netzwerk: 0
  • USB-C Power Delivery: 100W
  • Anzahl Ports USB A: 1
  • Anzahl Ports USB-C: 1
  • Videoausgang: HDMI
  • Anzahl Ports Video: 1
  • USB-C Produkte: true
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
Weitere Informationen:
Anzahl Ports Audio:
1
Kartenleser:
false
Anzahl Bildschirme:
1
Gehäuse:
Aluminium
LAN Anschluss (RJ45):
false
Anzahl Ports Netzwerk:
0
USB-C Power Delivery:
100W
Anzahl Ports USB A:
1
Anzahl Ports USB-C:
1
Videoausgang:
HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.