Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelle Docking Station, USB 3.0, Travel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70894
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70894
EAN/GTIN:
     4016032480914
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Universelle Docking Station, USB 3.0, Travel

Immer die wichtigsten Schnittstellen dabei - Erweitert Ihr Notebook um 7 weitere Anschlüsse über nur einen USB-3.0 Port

Produktvorteile:

  • Unterstützt 2560 x 1440@50Hz Auflösung (HDMI)
  • 2 x Video Anschlüsse (HDMI, VGA) - Ausgabe von Videosignalen mit einer max. Auflösung von 2560*1140@50Hz (HDMI)
  • Dual Display Support unter Windows OS - Spiegeln & Erweitern des Monitors
  • Dual Display Auflösung: HDMI bis zu 2048 x 1152@60Hz, VGA bis zu 1920 x 1200@60Hz
  • 2 x USB 3.0 Port zur Datenübertragung in Super-Speed (5 Gbps)
  • 1 x Gigabit Ethernet Anschluss - Anbindung deines Notebook ins Netzwerk per Kabel
  • 2 x Kartenleser (MicroSD / SD)
  • Abmessungen: L 12,0 x B 5,5 x T 2,0 cm
  • Gewicht: 150g
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Bestimmte Grafikkarten verfügen über eine beschränkte MST-Unterstützung, während einige Bildschirme auch die verfügbare Auflösung einschränken.

Mit der Universal Travel Docking Station, USB 3.0 von DIGITUS® haben Sie die wichtigsten Schnittstellen immer dabei. Die Docking station erweitert Ihr Notebook um sieben weitere Ports. Sie bietet zwei Video-Schnittstellen (HDMI und VGA). Die höchtsmögliche unterstützte Auflösung (HDMI): 2560 x 1140@50Hz. Dazu bietet sie zwei USB 3.0 Anschlüsse. Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich Ihr Notebook auch per Kabel ins Netzwerk einbinden. Abgerundet wird das Ganze durch einen anbehmbaren Kartenleser mit 2 Slots für MicroSD, SD Karten. Durch die kompakte Größe, das geringe Gewicht sowie das verstaubare Anschlusskabelpasst die Docking Station in jede Tasche und ist somit der perfekte Begleiter für unterwegs und auf Reisen.

Technische Daten:

  • Unterstützt Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p Auflösung (HDMI)
  • 1 x HDMI (UHD Auflösung, 4K/30 Hz)
  • 1 x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)
  • 2 x USB 3.0 Port zur Datenübertragung in Super-Speed
  • 1 x Gigabit Ethernet Anschluss - Anbindung deines Notebook ins Netzwerk per Kabel (10/100/1000 Mb/s)
  • 2 x Kartenleser (MicroSD / SD)
  • Verstaubares USB-C™ Anschlusskabel (10 cm) - Anschlusskabel lässt sich im Gehäuse verstauen
  • Abmessungen: L 12,0 x B 5,5 x T 2,0 cm
  • Gehäuse: Kunststoff
  • LAN Anschluss (RJ45): true
  • Anzahl Bildschirme: 2
  • Anzahl Ports Netzwerk: 1
  • Anzahl Ports USB A: 2
  • Anzahl Ports Video: 2
  • Kartenleser: true
  • Videoausgang: HDMI, VGA
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Kunststoff
LAN Anschluss (RJ45):
true
Anzahl Bildschirme:
2
Anzahl Ports Netzwerk:
1
Anzahl Ports USB A:
2
Anzahl Ports Video:
2
Kartenleser:
true
Videoausgang:
HDMI, VGA
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.