| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DA-71108 Herst.-Nr.: DA-71108 EAN/GTIN: 4016032390176 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SSD/HDD Einbaurahmen für den CD/DVD/Blu-ray Laufwerksschacht, SATA auf SATA III, 9,5 mm Bauhöhe Die perfekte Lösung zur einfachen Aufrüstung des Speichers Ihres Notebooks Produktvorteile: - Einbaurahmen für 2,5" SATA Festplatten (HDD) und SSDs
- Geeignet für fast alle SATA-Laufwerksschächte mit einer Bauhöhe von 9,5 mm
- Universell gestaltete Blendenhalterung ermöglicht eine individuelle, optische Anpassung
- Hersteller-Diagnose-PIN
Der DIGITUS® SSD/HDD Einbaurahmen für den CD/DVD/Blu-ray Laufwerksschacht ist die perfekte Lösung zur Aufrüstung Ihres Notebooks. Mit diesem Rahmen ersetzen Sie das optische Laufwerk (CD/DVD/Blu-ray) durch eine Festplatte. Versehen Sie den Rahmen mit der ursprünglichen Laufwerksblende und der Austausch bleibt äußerlich unauffällig. Der Einbaurahmen entspricht einer Schachthöhe von 9,5 mm und ist für 2,5" SATA SSDs und HDDs konzipiert. Der DIGITUS® SSD/HDD Einbaurahmen für den CD/DVD/Blu-ray Laufwerksschacht ist verwendbar in fast allen optischen Laufwerkschächten mit SATA-Schnittstelle. Er dient der Speichererweiterung durch den Einsatz einer Festplatte/SSD und ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf Ihre darauf befindlichen Daten. Technische Daten: - Einbaurahmen für 2,5" SATA Festplatten (HDD) und SSDs
- Geeignet für fast alle SATA-Laufwerksschächte mit einer Bauhöhe von 9,5 mm
- Universell gestaltete Blendenhalterung ermöglicht eine individuelle, optische Anpassung
- Rahmen besteht aus Aluminium für eine bessere Wärmeableitung
- Schraubendreher zur einfachen Montage im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen: 129 x 128 x 9,5 mm
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Linux
- Kompatibel zu SATA, SATA II und SATA III
- Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 6 Gbps
- Kompatibel zu z.B. ACER, ASUS, HP, FUJITSU
- Hersteller-Diagnose-PIN, DIP-Schalter kann je nach Hersteller Unterstützung umgestellt werden
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |