| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-71111 Herst.-Nr.: DA-71111 EAN/GTIN: 4016032390541 |
| |
|
| | |
| Externes SSD-Gehäuse, M.2 - USB 3.0 Ermöglicht den externen Anschluss von M.2 SATA SSDs über einen USB 3.0 Port Ihres PCs/Notebooks Produktvorteile: - Unterstützt M.2 SATA SSDs
- SATA - Datenübertragungsrate mit bis zu max. 6 Gbit/s
- Unterstützt M.2-Modul Typ 2280 (80mm), 2260 (60mm), 2242 (42mm) und 2230 (30mm)
- Stromversorgung über USB 3.0 Port, kein zusätzliches Netzteil erforderlich
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug&Play -fähig
- Unterstützt UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Das externe SSD-Gehäuse ermöglicht den externen Anschluss von M.2 SATA SSDs über USB 3.0 Port Ihres PCs/Notebooks. Unterstützt werden M.2-Module Typ: 2280 (80mm), 2260 (60mm), 2242 (42mm) und 2230 (30mm). Die M.2 SATA-Schnittestelle liefert schnelle Datenübertragungsraten mit bis zu max. 6 Gbit/s. Weiterhin unterstützt das SSD-Gehäuse Hot-Plugging und ist Plug&Play -fähig. Dieses bietet ebefalls UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung. Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse ermöglicht es Ihnen Ihre Daten komfortabel zu transportieren und überall schnell abzurufen. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich, die Stromversorgung wird über den USB 3.0 Port Ihres PCs/Notebooks gewährleistet. Technische Daten: - Unterstützt M.2 SATA SSDs
- SATA - Datenübertragungsrate mit bis zu max. 6 Gbit/s
- Unterstützt M.2-Module Typ: 2280 (80mm), 2260 (60mm), 2242 (42mm) und 2230 (30mm) mit Key B auf SATA Basis
- Chipsatz: ASM1153E
- USB 3.0 - Datenübertragungsrate mit bis zu max. 5 Gbit/s
- Unterstütz UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Stromversorgung über USB 3.0 Port, kein zusätzliches Netzteil erforderlich
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug&Play -fähig
- LED-Aktivitätsanzeige
- Edles und hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Unterstützt: Win 10 (64 Bit), 10, 8.1 (64 Bit), 8.1, 8 (64 Bit), 8, 7 (64 Bit), 7, Vista (64 Bit), Vista / Mac OS 10.8 und höher, Linux Kernel 2.6 und höher
- Abmessungen: L 9,7 x B 3,9 x H 1,0 cm
- Gewicht: 45g
- Farbe: Schwarz
|
| | |
| | | |
| | | |
| |