Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-81002
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-81002
EAN/GTIN:
     4016032473640
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel

Hochauflösener Handscanner für zuverlässigen Einsatz in Handel und Logistik - auch für QR-Codes geeignet

Produktvorteile:

  • Präzises Scannen von 1D & 2D Barcodes (Strichcodes / QR-Codes)
  • High Resolution: Scannt hochauflösende Barcodes
  • 200 Scans pro Minute, bidirektional für zuverlässige Erkennung
  • Für ein- und zweidimensionale Barcodes geeignet
  • Liest Barcodes auf Bildschirmen - ideal für Bezahlung per Smartphone / QR-Code
  • Staubgeschützt und wasserbeständig (IP54)
  • Ideal für Handel, Logistik und Gewerbe aller Art
  • Plug and Play - Keine zusätzlichen Treiber benötigt
  • Silikonhülle absorbiert Stöße und schützt vor Schäden
  • Anti Inference: Äußere Lichtquellen haben keinen Einfluss auf den Scan.

Der DIGITUS® 2D-Barcodescanner arbeitet zuverlässig und wirtschaftlich. Das ergonomische Design liegt gut in der Hand und macht Ihn zu einer hervorragenden Wahl für verschiedenste Arbeitsumgebungen wie Handel, Logistik und Gewerbe aller Art. Mit 200 Scans pro Minute liefert dieser bidirektional arbeitende Scanner beste Ergebnisse. Geeignet ist der Handscanner für ein- und zweidimensionale hochauflösende Barcodes wie z. B. Strichcodes und QR-Codes. Der Scanner ist zudem in der Lage auch QR-Codes von Displays zu lesen, ideal für das Scannen von QR-Codes für mobiles bezahlen. Jeder Scanvorgang wird mit visuellen und akustischen Signalen bestätigt, dabei werden die gängigsten Arten von Kodierungen unterstützt. Große Scanwinkel beschleunigen die Barcode-Erkennung zusätzlich. Der Scanner ist staubgeschützt und wasserbeständig, Stöße werden von der Silikonhülle absorbiert und schützen vor Schäden.

Technische Daten:

  • 2D & 1D Scan - Strichcodes & QR-Codes von Papier oder Displays
  • Stromaufnahme: 3,3 - 5 V DC, 120mA
  • Stromversorgung: USB
  • Scan Typ: Bilderfassung
  • Sensor: CMOS
  • CPU: ARM 32-bit Cortex
  • Interface: USB
  • Lichtquelle: LED (CMOS)
  • Auslöser: Drucktaste, Automatisch
  • Anzahl Scans: 200 pro Sekunde
  • Fehlerrate in Bit: 1/5 Mio., 1/20 Mio.
  • Auflösung: 1D: ≥5mil, 2D:≥ 10mil
  • Scanweite: 10 cm
  • Schärfentiefe: 3,3 mil @ 2 mm-100 mm, 10 mil @2 mm-350 m; 15,6 mil @ 5 mm - 600 mm; 35 mil @ 10 mm-1000 mm
  • Scanwinkel: Drehwinkel ±360°,Neigungswinkel ± 60°, Deklinationswinkel ± 60°
  • Anti Inference: Äußere Lichtquellen haben keinen Einfluss auf den Scan
  • 1D decoding: GS1 Data Bar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 of 5, JAN-8, JAN-13, EAN-128, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 of 5, ITF-6, Rss limited, Rss Expanded, Deutsche 12, Industrial 25, Code 128, Codabar, UPC, CODA BAR, Code 39, Code 93, BIGCODE, EAN 8, EAN 13
  • 2D decoding: PDF417, QR code, Datamatrix.
  • Kompatibel mit Windows / Vista / Android / iOS / Mac / Linux Systemen
  • Inklusive Scanner Halterung
  • Material: ABS + PC
  • Schutzart: IP54
  • Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
  • Lagertemperatur: -40°C - 70°C
  • Zuleitung: 2 m (USB - RJ45)
  • Abmessungen (HxBxT): 16,5 x 6,3 x 8,7 cm
  • Gewicht: 120 g
  • Farbe: Schwarz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.