Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, 120° Eckdesign


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90392
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90392
EAN/GTIN:
     4016032465102
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell

Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, 120° Eckdesign

Verwandeln Sie Ihren herkömmlichen Schreibtisch in einen ergonomischen Steh- / Sitz-Arbeitsplatz. Elektrisch höhenverstellbar, variabel ausziehbar mit Kollisionsschutz und Memoryfunktion für die Höheneinstellung.

Produktvorteile:

  • Winkelform: 120° Eckdesign
  • Drei kraftvolle Motoren zur reibungslosen Höheneinstellung
  • Kollisionsschutzfunktion in 5 Empfindlichkeitsstufen einstellbar
  • Höhe zwischen 62 und 128 cm einstellbar
  • Maximale Traglast: 150 kg
  • Touchscreen mit Speicherfunktion für 3 verschiedene Höheneinstellungen
  • Erinnerungsfunktion für regelmäßiges Stehen
  • Beleuchtetes LED-Touchdisplay

Mit dem elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischunterbau können Sie Ihren Schreibtisch ganz einfach in einen ergonomischen Steh- / Sitzarbeitsplatz verwandeln. Sparen Sie sich Zeit und Geld, einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu finden und nutzen Sie stattdessen das elektrisch verstellbare Aufrüstkit im 120° Eckdesign. Dieses Modell kann für zugeschnitteneTischplatten von 120 - 200 cm Länge (pro Seite) oder für passende 120°-Eckplatten eingesetzt werden. Über das integrierte Control Panel können Sie 3 verschiedene Höhenpositionen abspeichern und per Knopfdruck jederzeit abrufen. Die aktuelle Höhe wird am Display angezeigt. Der integrierte Kollisionsschutz verhindert beim Hoch- oder Herunterfahren des Tisches einen Zusammenstoß mit möglichen Hindernissen und ist in 5 Empfindlichkeitsstufen einstellbar. Per Timer können Sie sich außerdem in bestimmten Intervallen erinnern lassen, die Standfunktion zu nutzen. Gönnen Sie Ihrem Körper abwechslungsreiche, gesunde Arbeitspositionen mit dem elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch von DIGITUS®.

Technische Daten:

  • Mit Memoryfunktion (Speicherfunktion) für 3 Höheneinstellungen & Minimum- / Maximum-Einstellung
  • Mit Control-Panel und Anzeige der aktuellen Höhe
  • Mit Timerfunktion für regelmäßige Erinnerungen: 0,5 - 2 Stunden
  • Maximale Traglast: 150 kg
  • Für Tischplatten von 120 - 200 cm Länge je Seite empfohlen (mit 120° Zuschnitt), min. 25 mm Tischplattenstärke
  • Elektrische Höhenverstellung: 62 - 128 cm
  • Mit drei kraftvollen Motoren für zügige Höhenverstellung
  • Überhitzungs- und Überlastschutz für die Elektronik / Motor
  • Überspannungs- und Unterspannungsschutz
  • Mit Kollisonsschutzfunktion, das Gestell fährt automatisch 5 - 10 cm zurück, wenn ein Hindernis erkannt wird
  • Kollisionsschutzfunktion mit 5 Empfindlichkeitsstufen
  • Alarmfunktion bei unterschiedlicher horizontaler Ausrichtung der Tischelemente während des Hebens oder Absenkens
  • Geräuschpegel: <50 dB
  • Hub-Geschwindigkeit: 38 mm/s
  • Netzzuleitung: 3 m
  • Länge: 116 - 186 cm
  • Breite: 116 - 186 cm
  • Höhe: 62 - 128 cm
  • Tiefe: 70 cm (Standfuß)
  • Abmessungen der einzelnen Säulen: 40 x 80, 46 x 86 & 52 x 92 mm, 3-stufig ausfahrbar
  • Betriebstemperatur: -5°C ~ +40°C
  • Schutzart: IP20
  • Gewicht: 48 kg
  • Farbe: Schwarz RAL 9011
  • Netzanschlusskabel: Euro, Stecker (Typ C, CEE 7/16) – C7, Gerätebuchse, Länge: 3 m
  • Form: Eck-Arbeitsplatz
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Form:
Eck-Arbeitsplatz
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,90*
€ 496,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,37*
€ 481,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,05*
€ 468,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.