Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-384209 Herst.-Nr.: DA-90412 EAN/GTIN: 4016032474982 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktive Ergonomie-Fußablage mit Wippfunktion Aktive Fußbewegungen fördern Durchblutung und Beweglichkeit der Gelenke Produktvorteile: - Schonende Bewegungen fördern die Gesundheit
- 2 Wipp-Funktionen durch einfaches Umdrehen
- Große oder kleine Schaukelbewegungen möglich (langsam/schnell)
- Kann auch als erhöhte Fußstütze genutzt werden
- Kompakte Fuß-Wippe, passt unter jeden Schreibtisch
- Ideal für Home & Office
Bleiben Sie in Bewegung! Durch die regelmäßige Betätigung Ihrer Beine fördern Sie die Durchblutung, dies kann Gelenkverschleiß sowie Muskelverspannungen entgegenwirken. Zwei Wippfunktionen sind möglich, schnelle und langsame Bewegungen, sowie die Nutzung als erhöhte Fußstütze. Ideal für Berufe, in denen man den Hauptteil seiner Arbeit im Sitzen verbringt - eine perfekte Ergonomie-Ergänzung zur Förderung der Gesundheit. Technische Daten: - Maximale Traglast: 10 kg
- Material: Kunststoff
- Abmessungen: B 50,2 x T 27,7 x H 13,5 cm
- Gewicht: 1,14 kg
- Farbe: Schwarz
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,91* | € 16,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,18* | € 16,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,36* | € 17,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,46* | € 19,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,31* | € 19,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|