Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6414-492428 Herst.-Nr.: DA-90442 EAN/GTIN: 4016032481904 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Desktop Organizer mit Qi-Ladegerät Praktischer Desktop Organizer mit Qi-Ladegerät zum Aufladen von Mobilgeräten Produktvorteile: - Organizer zur Ablage von Ordnern, Unterlagen, Büchern, etc.
- Schublade zur Ablage von Schreibgeräten, etc. mit individueller Trenn-Aufteilung
- Qi-Ladegerät (5, 7, 10 W) zum Laden von Mobilgeräten wie z.B. Smartphones
- Filz-Ablageflächen
- Stabile, schützende Standfüsse aus Filz
- Praktische Tragegriffe
- Qi-zertifiziertes Induktions-Ladegerät
- Abmessungen: L 22 x B 40 x H 29 cm
- Gewicht: 4,2 kg
- Farbe: Weiß/Grau
Der praktische und formschöne Desktop Organizer mit Qi-Ladegerät sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Er bietet ebenso ein Qi-Ladegrät für Smartphones. Neben dem eleganten Design bietet er eine praktische Ablagefläche für Unterlagen, Bücher, etc. sowie eine Schublade in der die Aufteilung individuell gestaltet werden kann. Die ablageflächen sind mit stylishem Filz ausgestatt. Technische Daten: - Organizer zur Ablage von Ordnern, Unterlagen, Büchern, etc.
- Schublade zur Ablage von Schreibgeräten, etc. mit individueller Trenn-Aufteilung
- Qi-Ladegerät (5, 7, 10 W) zum Laden von Smartphones
- Filz-Ablageflächen
- Stabile, schützende Standfüsse aus Filz
- Praktische Tragegriffe
- Qi-zertifiziertes Induktions-Ladegerät
- Material: Stahl, Filz
- Abmessungen:L 22 x B 40 x 29 cm
- Gewicht: 4,2 kg
- Farbe: Weiß / Grau
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, schreibtisch organizer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6414 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 34,61* | € 44,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,51* | ab € 44,50* | € 56,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 48,97* | € 62,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 49,01* | € 62,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 50,72* | € 64,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6414 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6414 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6414 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|