Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Präsentationswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Collaboration Trolley / TV Präsentationswagen
Digitus Collaboration Trolley / TV Präsentationswagen
Digitus Collaboration Trolley / TV Präsentationswagen
Digitus Collaboration Trolley / TV Präsentationswagen
Digitus Collaboration Trolley / TV Präsentationswagen
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4884
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90452
EAN/GTIN:
     4016032487364
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

TV Präsentationswagen

Der Collaboration Trolley / Präsentationswagen bietet die Möglichkeit zur flexiblen Positionierung eines Displays (70-120", 140 kg max.)

Produktvorteile:

  • Halterung für Displays von 70-120" mit max. Tragkraft von 140 kg
  • Höhenverstellung Displayhalterung: min. 125 cm - max. 160 cm
  • Neigung Displayhalterung: +5° bis -10°
  • Höhenverstellbare Kamerahalterung mit max. Traglast von 5 kg
  • Höhenverstellbare Ablage für Notebook, Player, etc. max. Traglast von 10 kg
  • Praktische Griffe auf der Rückseite für schnelle und einfache Bewegung/Positionierung
  • Hochbelastbare Rollen mit Feststellmechanismus
  • Integriertes Kabelmanagement
  • Ultrastarke und leichte Konstruktion aus Aluminium, Stahl sowie Kunststoff

Der Collaboration Trolley bietet eine robuste und hochbelastbare Displayhalterung für Displays von 70-120 Zoll mit einer max. Tragkraft von 140 kg. Zusätzlich verfügt der Trolley über eine höhenverstellbare Kamerahalterung und eine Ablage für Notebooks, Player, etc. Der Trolley ist flexibel positionierbar und verfügt über eine integrierte Kabelführung und praktische Griffe auf der Rückseite. Die Konstruktion besteht aus ultrastarkem und leichtem Aluminium, Stahl sowie Kunststoff. Ideal für Konferenzräume, Schulungsräume, Ausstellungshallen und andere Veranstaltungsorte.

Technische Daten:

  • Displaygröße: 70" - 120"
  • Traglast: 140 kg
  • VESA-Kompatibilität: 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600
  • Anzahl der Bildschirme: 1
  • Neigungsbereich: +5° bis -10°
  • Höhenbereich: 125 - 160 cm
  • Kamerahalterung: 5 kg Traglast, höhenverstellbar
  • Ablage: 10 kg Traglast, höhenverstellbar
  • Kabelmanagement: Ja
  • Material: Aluminium, Stahl, Kunststoff
  • Oberflächenfinish: Pulverbeschichtung
  • Farbe: Mattschwarz
  • Abmessungen (max.): B 125 x T 76 x H 233,3 cm
  • Gewicht: 35,1 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 291,17*
€ 333,39*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 292,03*
€ 333,41*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 291,63*
€ 335,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 298,70*
€ 343,56*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 307,01*
€ 350,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,08*
€ 393,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,28*
€ 372,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,08*
€ 366,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.