Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Kabelschlauch mit Klettverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90507
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90507
EAN/GTIN:
     4016032463320
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange

Flexibler Kabelschlauch mit Klettverschluss

Flexibel zuschneidbar, selbst zusammenziehend mit Klettverschluss

Produktvorteile:

  • Einfache und ordentliche Kabelführung
  • Individuell zuschneidbar
  • Dehnbares Kunststoffgeflecht
  • Klettverschluss für einfaches Öffnen / Schliessen
  • Geeignet für Kabel aller Art
  • Selbst zusammenziehend, Durchmesser von 2 bis 5 cm
  • Länge: 2 m

Der flexible Kabelschlauch bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kabel unkompliziert und ordentlich zu verlegen. Der Schlauch lässt sich individuell auf eine passende Länge zuschneiden und zieht sich nach dem Schliessen automatisch wieder zusammen. Der Klettverschluss lässt sich nach Belieben öffnen oder schliessen, somit können Sie jederzeit Kabel hinzufügen oder entfernen. Die Montage ist sehr einfach gehalten. Sie kürzen den Schlauch auf die gewünschte Länge, fügen Ihre Kabel ein und schliessen den Klettverschluss. Nie wieder Kabelgewirr oder Kabelsalat mit der sauberen Lösung von DIGITUS®.

Technische Daten:

  • Material: Polyester
  • Länge: 2 m
  • Durchmesser: 2 -5 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen offen: L 200 x B 8,5 x H 0,3 cm
  • Gewicht: 200 g
  • Art: Kabelschlauch
Weitere Informationen:
Art:
Kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.