| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-90508 Herst.-Nr.: DA-90508 EAN/GTIN: 4016032464136 |
| |
|
| | |
| Flexibler Kabelspiralschlauch mit Einzugshilfe, 5 m Perfektes Kabelmanagement mit praktischer Einzugshilfe Produktvorteile: - Perfekte Organisation und Schutz vor Verschleiß und Abnutzung
- Einzugshilfe - Kabeleinführung innerhalb einer Minute möglich
- Individuell zuschneidbar
- Kabelführung ist dehnbar
- Geeignet für Kabel aller Art
Die flexible Kabelführung sorgt für ordentliche Bündelung Ihrer Anschlusskabel und schützt vor Verschleiß und Abnutzung. Die Länge kann individuell gekürzt werden und dehnt sich bei der Nutzung von mehreren Kabeln. Mit der praktischen Einzugshilfe können Sie Ihre Kabel innerhalb kürzester Zeit in den Spiralschlauch einziehen. Ordentliches Kabelmanagement und kinderleichtes Handling zeichnen diese Kabelführung aus. Nie wieder Kabelgewirr oder Kabelsalat dank der sauberen Lösung von DIGITUS®. Technische Daten: - Material: PET
- Länge: 5 m
- Durchmesser: 3 cm, dehnbar
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 500 g
- Art: Kabelschlauch
Weitere Informationen: | | Art: | Kabelschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |