Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 505-11008061 Herst.-Nr.: DB-510110-018-S EAN/GTIN: 4016032481270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Audio Anschlusskabel, 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke Vergoldete Stecker für langanhaltenden und ungestörten Klang Produktvorteile: - 3,5mm Stereo Klinkenstecker <=> 3,5mm Klinkenstecker
- optimal geeignet für iPhones, iPads, Smartphones, Autoradio, Lautsprecher, TV, PC, etc.
- Nylongewebe, schützt vor Verknoten des Kabels
Das Aux/Klinkenkabel mit 3,5-Millimeter-Klinkensteckern (Stecker auf Stecker) überträgt Tonsignale in brillanter Qualität auf Kopfhörer, Headsets oder Lautsprecher – von Handys, PCs, MP3-Playern, Autoradios und anderen Geräten mit 3,5-mm-Aux-Anschluss. Die vergoldeten Kontakte sorgen für höchste Übertragungsqualität und perfekte Audioübertragung. Technische Daten: - 3,5mm Stereo Klinkenstecker <=> 3,5mm Klinkenstecker
- optimal geeignet für iPhones, iPads, Smartphones, Autoradio, Lautsprecher, TV, PC, etc.
- Nylongewebe, schützt vor Verknoten des Kabels
- Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
- Anschluss 2: 3,5mm Stereo Stecker
- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Länge: 1.8 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | 3,5mm Stereo Stecker | Anschluss 2: | 3,5mm Stereo Stecker | AWG: | 28 | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Farbe Kabel: | schwarz | Schirmung: | Doppelt geschirmt | Länge: | 1.8 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 505 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,84* | € 4,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,41* | € 5,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,94* | € 8,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 10,67* | € 13,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,92* | € 18,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 505 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 505 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 505 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|