Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Anschlusskabel, 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-510110-030-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-510110-030-S
EAN/GTIN:
     4016032481133
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker

Audio Anschlusskabel, 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke

Vergoldete Stecker für langanhaltenden und ungestörten Klang

Produktvorteile:

  • 3,5mm Stereo Klinkenstecker <=> 3,5mm Klinkenstecker
  • optimal geeignet für iPhones, iPads, Smartphones, Autoradio, Lautsprecher, TV, PC, etc.
  • Nylongewebe, schützt vor Verknoten des Kabels

Das Aux/Klinkenkabel mit 3,5-Millimeter-Klinkensteckern (Stecker auf Stecker) überträgt Tonsignale in brillanter Qualität auf Kopfhörer, Headsets oder Lautsprecher – von Handys, PCs, MP3-Playern, Autoradios und anderen Geräten mit 3,5-mm-Aux-Anschluss. Die vergoldeten Kontakte sorgen für höchste Übertragungsqualität und perfekte Audioübertragung.

Technische Daten:

  • 3,5mm Stereo Klinkenstecker <=> 3,5mm Klinkenstecker
  • optimal geeignet für iPhones, iPads, Smartphones, Autoradio, Lautsprecher, TV, PC, etc.
  • Nylongewebe, schützt vor Verknoten des Kabels
  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
  • Anschluss 2: 3,5mm Stereo Stecker
  • AWG: 28
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Länge: 3 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
3,5mm Stereo Stecker
Anschluss 2:
3,5mm Stereo Stecker
AWG:
28
Farbe Kabel:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
3 m
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.