Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Verlängerungskabel, 3,5 mm Klinke, Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-510200-015-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-510200-015-S
EAN/GTIN:
     4016032384014
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 1,5m
klinke verlängerung

Audio Verlängerungskabel, 3,5 mm Klinke, Stereo

Stereo Audiokabel zur Verlängerung von 3,5 mm Kopfhörer- oder Lautsprecherkabeln

Produktvorteile:

  • 3,5 mm Klinkenstecker- und Buchse (Verlängerungskabel)
  • Kompatibel mit allen Geräten, die eine 3,5 mm Klinkenverbindung besitzen (3-polig)
  • Ideal für Kopfhörer, Verstärker, Stereoanlagen, Heimkino, Notebook oder Handy*
  • Robuster Kabelmantel für lange Haltbarkeit
  • Verlängerungsdistanz: 1,5 m

Das Stereo Audiokabel ermöglicht den Anschluss aller Audiogeräte mit 3-poligem 3,5 mm Klinkenstecker. Ideal für Kopfhörer, Verstärker, Stereoanlage, Heimkino-Anwendungen oder Notebooks. Der robutste Kabelmantel und die vernickelte Kontaktoberfläche sorgen für Langlebigkeit und beste Soundqualität.

Technische Daten:

  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
  • Anschluss 2: 3,5mm Stereo Buchse
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: ungeschirmt
  • Sortiment: Audio Kabel
  • Länge: 1.5 m
  • Adern Material: CCS
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
3,5mm Stereo Stecker
Anschluss 2:
3,5mm Stereo Buchse
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
ungeschirmt
Sortiment:
Audio Kabel
Länge:
1.5 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.