| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DB-510210-010-S Herst.-Nr.: DB-510210-010-S EAN/GTIN: 4016032481287 |
| |
|
| | |
| Audio Verlängerungskabel, 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Buchse Kabel für 3,5mm Klinkenanschluss zur Verlängerung von Kopfhörer- oder PC-Lautsprecher-Kabeln. Produktvorteile: - Verlängerung von 3,5 mm Klinkenkabel (AUX)
- vergoldete Stecker
- Nylongeflecht
Das Audio Verlängerungskabel von Digitus mit 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Buchse ist für die Verlängerung von Klinkenkabel bestens geeignet. Das Aluminium Gehäuse und das Nylongeflecht sorgen für einen ideal Schutz von außen. Das Verlängerungskabel ist für alle Smartphones, Notebooks und Audio-Player mit einem 3,5 mm Anschluss geeignet. Technische Daten: - Verlängerung von 3,5 mm Klinkenkabel (AUX)
- vergoldete Stecker
- Nylongeflecht
- Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
- Anschluss 2: 3,5mm Stereo Buchse
- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Länge: 1 m
Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 3,5mm Stereo Stecker | Anschluss 2: | 3,5mm Stereo Buchse | AWG: | 28 | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Farbe Kabel: | schwarz | Schirmung: | Doppelt geschirmt | Länge: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |