| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DB-510300-025-S Herst.-Nr.: DB-510300-025-S EAN/GTIN: 4016032384021 |
| |
|
| | |
| Audio Adapterkabel, 3.5mm Klinke Kraftvoller und klarer Klang Produktvorteile: - Kraftvoller und klarer Klang
- Sichere und zuverlässige Verbindung
- Flexibler Knickschutz
- Verbindungskabel für eine optimale Übertragung von Audiosignalen im Stereo-Format.
- Adapterkabel für eine optimale Verbindung von Audiogeräten wie TV, Handy, Smartphones usw. mit 3,5mm Audio Anschluss zu einem Cinch-kompatiblen Gerät wie Lautsprecher, Desktop-PC usw.
3,5 mm Klinken-Anschlusskabel zum Verbinden von z.B. MP3-Player oder Smartphone über die Cinch-Eingänge Ihrer Stereoanlage. Technische Daten: - Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
- Anschluss 2: 2x RCA Stecker
- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: einfache Schirmung
- Sortiment: Audio Kabel
- Länge: 2.5 m
- Adern Material: CCS
Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 3,5mm Stereo Stecker | Anschluss 2: | 2x RCA Stecker | AWG: | 28 | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Farbe Kabel: | schwarz | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Haube: | vergossen | Schirmung: | einfache Schirmung | Sortiment: | Audio Kabel | Länge: | 2.5 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |