Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Adapterkabel, 3.5mm Klinke auf Cinch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-510330-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-510330-010-S
EAN/GTIN:
     4016032481331
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

Audio Adapterkabel, 3.5mm Klinke auf Cinch

Das Stereo-Audioadapterkabel von Digitus ermöglicht den einfachen Anschluss von Geräten mit 3,5-mm-Klinkenausgang an eine Stereoanlage – oder an andere Geräte mit zweifachem Cinch/RCA-Eingang

Produktvorteile:

  • Kompatibel mit allen Geräten mit 2-Cinch Anschlüssen/ 3,5 mm Klinkenanschluss
  • Vergoldete Kontakte: Für beste Signalübertragung
  • Aluminium Gehäuse und Nylon Geflecht für eine langlebige Nutzung
  • Erleben Sie Spitzenklang in Vollendung

3,5 mm Klinken-Anschlusskabel zum Verbinden von z.B. MP3-Player oder Smartphone über die Cinch-Eingänge Ihrer Stereoanlage.

Technische Daten:

  • Kompatibel mit allen Geräten mit 2-Cinch Anschlüssen/ 3,5 mm Klinkenanschluss
  • Vergoldete Kontakte: Für beste Signalübertragung
  • Aluminium Gehäuse und Nylon Geflecht für eine langlebige Nutzung
  • Y-Audiokabel zum Anschluss von Smartphones/Notebooks und anderen Geräten an HiFi-Systeme/Lautsprecher
  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
  • Anschluss 2: 2x RCA Stecker
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
3,5mm Stereo Stecker
Anschluss 2:
2x RCA Stecker
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Länge:
1 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.