Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R49853 Herst.-Nr.: DK-1511-010/G EAN/GTIN: 4016032212324 |
| |
|
| | |
| CAT 5e U/UTP Patchkabel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: - Transparent Blau gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE kompatibel
Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Technische Daten: - 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
- Slim Version: false
- Länge: 1 m
- Anschluss 1: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Anschluss 2: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Kategorie: CAT 5e
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Farbe: grün
- Belegung: 1:1
- Mantel: PVC
- Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
Weitere Informationen: | | Sortiment: | Twisted Pair Patchkabel | Slim Version: | false | Länge: | 1 m | Anschluss 1: | Modular RJ45 (8/8) Stecker | Anschluss 2: | Modular RJ45 (8/8) Stecker | Kategorie: | CAT 5e | Verpackung: | DIGITUS Polybag | Farbe: | grün | Belegung: | 1:1 | Mantel: | PVC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,48* | € 1,00* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,61* | € 1,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,63* | € 1,05* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,65* | € 1,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,86* | € 1,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|