Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-543016 Herst.-Nr.: DK-1511-020/BLACK EAN/GTIN: 4016032212485 |
| |
|
| | |
| CAT 5e U/UTP Patchkabel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: - Transparent Blau gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE kompatibel
Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht. Technische Daten: - 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
- Slim Version: false
- Länge: 2 m
- Anschluss 1: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Anschluss 2: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Kategorie: CAT 5e
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Farbe: schwarz
- Belegung: 1:1
- Mantel: PVC
- Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
Weitere Informationen: | | Sortiment: | Twisted Pair Patchkabel | Slim Version: | false | Länge: | 2 m | Anschluss 1: | Modular RJ45 (8/8) Stecker | Anschluss 2: | Modular RJ45 (8/8) Stecker | Kategorie: | CAT 5e | Verpackung: | DIGITUS Polybag | Farbe: | schwarz | Belegung: | 1:1 | Mantel: | PVC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,92* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,98* | € 1,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,19* | € 1,71* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,41* | € 8,45* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 27,95* | € 34,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|