Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Eca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1611-V-305-NC
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1611-V-305-NC
EAN/GTIN:
     4016032378693
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Eca

Hoher Biegeradius und maximale Flexibilität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 1GBit Ethernet
  • 250 MHz Übertragungsfrequenz
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Eca

Das Digitus® Cat.6 U/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG24/1 ohne Kabel Aderaufteiler und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 250 MHz. Der PVC Kabelmantel ist konform zu der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-6-1.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: AWG 24/1, Blanker Kupferdraht, Durchmesser 0,51 mm nominal
  • System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
  • Isolierung: HD-PE
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
  • Gesamtschirmung: keine
  • Paarabschirmung: keine
  • Außenmantel: PVC
  • Außenmantelstärke: 0,50 mm nominal
  • Farbe: Violett (RAL 4005)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugbelastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser: 6,0 mm nominal
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Durchschnittliche Impedanz: 100±5Ohm bei 1MHz - 600MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max. resistance unbalance)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Einfügedämpfung: 40 dB
  • Phasenverzögerung: 535 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
  • NVP: 69%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 305 m
  • Kategorie: CAT 6
  • Farbe: violett
  • BauPVO: Eca
  • Mantel: PVC
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
305 m
Kategorie:
CAT 6
Farbe:
violett
BauPVO:
Eca
Mantel:
PVC
Schirmung:
U-UTP, ungeschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,31069* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.