Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6A U/UTP Verlegekabel, 500 m, Simplex, Eca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1613-A-VH-5
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1613-A-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032344209
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.6A U/UTP Verlegekabel, 500 m, Simplex, Eca

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 10GBit Ethernet
  • 500 MHz Übertragungsfrequenz
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Eca

Das Digitus Cat 6A U/UTP Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-11-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
  • Isolierung: HD-PE (High Density Polyethylene)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Keine
  • Gesamtschirmung: Keine
  • Außenmantel: Eca bis B2ca gem. EN 50575; LSZH
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,2 mm (Cca); 1,4 mm (B2ca)
  • Außenmantelfarbe: Lichtblau (RAL 5012)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser Simplex (nominal): 7,1 mm (Eca); 7,3 mm (Dca); 7,4 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
  • Gewicht (kg/km): 53 kg (Eca); 54 kg (Dca); 55 kg (Cca); 56 kg (B2ca)
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±5Ohm @ 1 - 600MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 2
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 10 nS/100 m max.
  • Trennklasse: „c“ gem. EN 50174-2
  • NVP: 70%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Kategorie: CAT 6A
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • BauPVO: Eca
  • Länge: 500 m
  • Farbe: licht blau
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
  • Mantel: LSOH
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Kategorie:
CAT 6A
Schirmung:
U-UTP, ungeschirmt
BauPVO:
Eca
Länge:
500 m
Farbe:
licht blau
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Mantel:
LSOH
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,45788* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.