Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6A U/FTP Twisted Pair Roh-Patchkabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-35-0381
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1623-A-P-1
EAN/GTIN:
     4016032425991
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat6
Kat6

CAT 6A U/FTP Twisted Pair Roh-Patchkabel

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln
  • Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse EA, 500 MHz
  • Gem. den Normen ANSI/TIA-568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173-1: EN 50288-10-1
  • Innenleiter: Kupfer (Cu)
  • PoE+ kompatibel

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.

Technische Daten:

  • Isolierung: HD-PE
  • Außenmantelstärke: 0,55 mm nominal
  • Außendurchmesser: 5,8 mm nominal
  • Zugentlastung: 150 N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -10 °C bis zu +75 °C
  • Bertriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Schleifenwiderstand: ≤ 280 Ω km
  • Widerstandsunsymmetrie: ≤ 2%
  • Isolationswiderstand: ≥ 2000MΩ/km @500V
  • Kapazität: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): ≤ 1500 nF/km
  • Impedanz: 100 ± 15 Ohm @ 10-100 MHz
  • NVP: 67%
  • Laufzeitverzögerung: nom. ≤ 555 ns/100 m
  • Signallaufunterschied: nom. ≤ 50 ns/ 100 m
  • Testspannung (DC 1 min) Kern/Kern: 1000V
  • Kupplungsdämpfung: ≥ 40 dB
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 2 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/Km max. (2% max. resistance unbalance)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Einfügedämpfung: 40 dB
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
  • Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
  • Kategorie: CAT 6A
  • Schirmung: U-FTP, Paare in Metallfolie
  • Länge: 100 m
  • Farbe: grau
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
  • Mantel: LSOH
  • Slim Version: false
  • Flat Version: false
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Patchkabel
Kategorie:
CAT 6A
Schirmung:
U-FTP, Paare in Metallfolie
Länge:
100 m
Farbe:
grau
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
Mantel:
LSOH
Slim Version:
false
Flat Version:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 31,53*
€ 41,42*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 31,45*
€ 41,43*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 32,11*
€ 42,39*
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,97*
€ 44,83*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,89*
€ 48,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,42*
€ 49,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,16*
€ 48,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,48*
€ 45,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3153* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.