Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6A U/FTP Verlegekabel, 305 m, Simplex, Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     832-227522
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1623-A-VH-305
EAN/GTIN:
     4016032344124
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.6A U/FTP Verlegekabel, 305 m, Simplex, Eca

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 10GBit Ethernet
  • 500 MHz Übertragungsfrequenz
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Eca

Das Digitus® Cat.6A U/FTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 500 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-10-1.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
  • System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
  • Außenmantel: Eca bis B2ca gem. EN 50575; LSZH
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 0,8 mm (Cca); 0,8 mm (B2ca)
  • Außenmantelfarbe: Lichtblau (RAL 5012)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser: 7,0 mm (Eca); 7,2 mm (Dca); 7,6 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
  • Gewicht (kg/km): 56 kg (Eca); 57 kg (Dca); 58 (Cca); 58 kg (B2ca)
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±15 Ohm @ 4 - 100MHz; 100±25 Ohm @ 100-500 MHz;
  • Kapazität: 45 pF/m nominal @ 1 KHz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 190 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 2
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 25 nS/100 m max.
  • Trennklasse: „c“ gem. EN 50174-2
  • NVP: 70%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Kategorie: CAT 6A
  • Schirmung: U-FTP, Paare in Metallfolie
  • BauPVO: Eca
  • Länge: 305 m
  • Farbe: licht blau
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
  • Mantel: LSOH
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Kategorie:
CAT 6A
Schirmung:
U-FTP, Paare in Metallfolie
BauPVO:
Eca
Länge:
305 m
Farbe:
licht blau
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Mantel:
LSOH
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
305
pro Meter
€ 6,78*
ab € 0,50532*
€ 0,52532*
30 Tage
nicht lagernd
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,52794*
€ 0,54794*
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,52961*
€ 0,54961*
40 Tage
nicht lagernd
305
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,53578*
€ 0,55578*
305
pro Meter
€ 4,50*
ab € 0,5585*
€ 0,5785*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,52532*
€ 0,62513
pro Meter
ab 500,002 Meter
€ 0,51532*
€ 0,61323
pro Meter
ab 2500000,003 Meter
€ 0,50532*
€ 0,60133
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 160,2226* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.