Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-S134651 Herst.-Nr.: DK-1644-015 EAN/GTIN: 4016032327929 |
| |
|
|  |  |
 | CAT 6 S/FTP Patchkabel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: - Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.
- Transparent Rot gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 Mhz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel
Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht. Technische Daten: - 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- Anschluss 1: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Anschluss 2: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Belegung: 1:1
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Kategorie: CAT 6
- Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
- Länge: 1.5 m
- Farbe: grau
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
- Mantel: LSOH
- Slim Version: false
- Flat Version: false
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | Modular RJ45 (8/8) Stecker | Anschluss 2: | Modular RJ45 (8/8) Stecker | Belegung: | 1:1 | Verpackung: | DIGITUS Polybag | Kategorie: | CAT 6 | Schirmung: | S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt | Länge: | 1.5 m | Farbe: | grau | Kabelaufbau: | 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair | Mantel: | LSOH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 3 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,05* | € 1,84* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,30* | € 1,86* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,29* | € 1,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,37* | € 1,96* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,42* | € 2,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|