Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6A S-FTP Konsolidierungs-Punkt Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1741-CP-100
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1741-CP-100
EAN/GTIN:
     4016032371700
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

CAT 6A S-FTP Konsolidierungs-Punkt Kabel

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Die DIGITUS® Kategoire CAT 6A S-FTP Konsolidierungs-Punkt Kabel werden hergestellt und getestet nach dem EN-50173-1; EN-80288-4-2 und ISO/IEC 11801; IEC 61156-6 Standard. Die DIGITUS® Konsolidierungs-Punkt Kabel garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragene Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Die DIGITUS® CAT 6A Konsolidierungs-Punkt Kabelserie umfasst verschiedene Längen, so dass alle Ihre Bedürfnisse abgedeckt werden. Jeder Stecker ist mit einer Längenangabe versehen. Die Kabel sind optimiert für die Installation im Bodentank, Doppelboden und Kabelkanal.

Technische Daten:

  • Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
  • Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
  • Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für die Verkabelung im Doppelboden, Brüstungskanal und Zwischendecke
  • RJ45-Buchsen, 8P8C
  • RJ45-Stecker, 8P8C
  • Flexible Installation aufgrund reduzierten Aderquerschnitts
  • 360°-Schirmkontaktierung
  • Staubschutzkappe im Lieferumfang enthalten
  • Technische Spezifikationen - Flexibles Patchkabel, Meterware:
  • Artikelnummer: DK-1741-PH
  • Kabeltyp: DRAKA UC900 SS CAT7 S/FTP flex
  • Schirmung: S/FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • Mantelmaterial: LSZH-1 (FRNC-B), halogenfreier Mantel
  • Aderquerschnitt: AWG 27/7
  • Technische Spezifikationen - Keystone Modul:
  • Artikelnummer: DN-93617
  • Material Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt
  • Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
  • Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 μ vergoldeter Kontakt
  • RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
  • Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
  • Technische Spezifikationen - RJ45 Stecker:
  • Artikelnummer: A-MO6A 8/8 HRS
  • Steckertyp: Hirose HRS TM31 RJ45 Stecker
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,8µ
  • Material Schirmblech: Messing 0,5 mm, 2 μ vernickelt
  • Entflammbarkeit: UL 94V-2
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
  • Isolationswiderstand: > 500 MOhm
  • Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Slim Version: false
  • Länge: 10 m
  • Kategorie: CAT 6A
  • Farbe: grau
  • Belegung: 1:1
  • Mantel: LSOH
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
Weitere Informationen:
Slim Version:
false
Länge:
10 m
Kategorie:
CAT 6A
Farbe:
grau
Belegung:
1:1
Mantel:
LSOH
Schirmung:
S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.