Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.7 S/FTP installation cable, 25 m, simplex, Dca-s2 d1 a1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-5493
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-025
EAN/GTIN:
     4016032480778
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.7 S/FTP installation cable, 25 m, simplex, Dca-s2 d1 a1

10GBit Ethernet

Produktvorteile:

  • 1200 MHz Übertragungsfrequenz
  • Permanent Link zertifiziert
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • CPR Klasse Dca-s2 d1 a1

Das Digitus® Cat.7 S/FTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 und der BauPVO Euroklasse Dca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

Technische Daten:

  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
  • Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
  • Gesamtschirmung: Kupfergeflecht
  • Außenmantel: Eca bis B2ca gem. EN 50575; LSZH
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,50 mm (Eca); 0,52 mm (Dca); 0,60 mm (Cca); 0,60 (B2ca)
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser Simplex (nominal): 7,0 mm (Eca); 7,2 mm (Dca); 7,5 mm (Cca); 7,5 mm (B2ca)
  • Gewicht (kg/km): 49,5 kg (Eca); 51 kg (Dca), 53 kg (Cca); 53 kg (B2ca)
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz
  • Kapazität: 45pF/m nom. bei 1KHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Gleichstromwiderstand: 95 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Schleifenwiderstand: 190 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 1b
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 10 nS/100 m max.
  • Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
  • NVP: 79%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 25 m
  • Kategorie: CAT 7
  • Farbe: orange
  • CPR: Dca
  • Mantel: LSOH
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 25 m
  • Kategorie: CAT 7
  • Farbe: orange
  • BauPVO: Dca
  • Mantel: LSOH
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
25 m
Kategorie:
CAT 7
Farbe:
orange
BauPVO:
Dca
Mantel:
LSOH
Schirmung:
S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
13
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,21*
€ 17,84*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,22*
€ 17,85*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,07*
€ 20,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 20,39*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,49*
€ 20,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,5284* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.