Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 1000 m, Simplex, Dca-s1a,d0,a1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1743-VH-10
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-10
EAN/GTIN:
     4016032300786
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 1000 m, Simplex, Dca-s1a,d0,a1

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 10GBit Ethernet
  • 1200 MHz Übertragungsfrequenz
  • Permanent Link zertifiziert
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Dca-s2 d1 a1

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
  • System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
  • Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
  • Gesamtschirmung: Kupfergeflecht
  • Außenmantel: Eca bis B2ca gem. EN 50575; LSZH
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,50 mm (Eca); 0,52 mm (Dca); 0,60 mm (Cca); 0,60 (B2ca)
  • Farbe: Orange (RAL 2008)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser Simplex (nominal): 7,0 mm (Eca); 7,2 mm (Dca); 7,5 mm (Cca); 7,5 mm (B2ca)
  • Gewicht (kg/km): 49,5 kg (Eca); 51 kg (Dca), 53 kg (Cca); 53 kg (B2ca)
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz
  • Kapazität: 45 pF/m nominal @ 1 KHz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Gleichstromwiderstand: 95 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Schleifenwiderstand: 190 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Außenmantel: Dca-s2 d1 a1 gem. EN 50575; LSZH
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 1b
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 10 nS/100 m max.
  • Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
  • NVP: 79%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Kategorie: CAT 7
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • BauPVO: Dca
  • Länge: 1000 m
  • Farbe: orange
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
  • Mantel: LSOH
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Kategorie:
CAT 7
Schirmung:
S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
BauPVO:
Dca
Länge:
1000 m
Farbe:
orange
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Mantel:
LSOH
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,53779* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,83*
€ 706,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,32*
€ 702,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,48*
€ 682,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,18*
€ 660,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,79*
€ 639,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-9007-1
ab € 6,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-9008-1
ab € 6,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91624S-SL-EA
ab € 48,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-9007-S-1
ab € 6,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91612SD-EA
ab € 18,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 6,99*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 36,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94014
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.