Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 5 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 - 1-Phasig – 32 A – 7,4 kW – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1P32-050
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1P32-050
EAN/GTIN:
     4016032481393
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 5 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 - 1-Phasig – 32 A – 7,4 kW – Schwarz

DIGITUS DK-1P32-050 hochwertiges und flexibles KFZ-Ladekabel, welches in 5 m Länge den Komfort des Ladens zu Hause (Garage) sowie an öffentlichen Ladestationen bietet

Produktvorteile:

  • Plug-and-Play: Einfaches Verbinden an der heimischen Wallbox sowie an öffentlichen Ladestationen
  • Sicherheit und Langlebigkeit: Hochwertiges Kupferkabel und TPU-Material als Außenhülle zusammen mit IP55 bieten maximalen Schutz für Ihr EV-Ladegerät und Ihr Auto
  • Kompatibilität: Kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen, Elektroautos und Hybriden des Typs 2 (IEC 62196-2)
  • Leicht und flexibel: Einfach im Kofferraum zu verstauen oder in der Garage aufzuhängen
  • Laden: Unterstützt den Ladevorgang 1-phasig bis max. 7,4kW
  • Zertifizierung: CE-zertifiziert durch den TÜV

Das DIGITUS DK-1P32-050 KFZ-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert.

Technische Daten:

  • Typ: Standardkabel
  • Kabellänge: 5 m
  • Ladekabel Typ: 3 x 6 mm² + 1 x 0,75 mm²
  • Farbe: Schwarz
  • Mantel: TPU
  • Stecker: EN 62196-2 Typ 2
  • Nennspannung: 230 V
  • Nennleistung: 7,4 kW
  • Nennstrom: 32 A
  • Anschlussphasen: 1
  • Betriebstemperatur: -30℃~+50℃
  • Schutzart: IP55 (strahlwassergeschützt)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.