Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Multimode OM 3 Patchkabel, ST / SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-2512-01/3
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-2512-01/3
EAN/GTIN:
     4016032248972
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL Multimode OM 3 Patchkabel, ST / SC

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, ST zu SC,MM OM3 50/125 µ, 1 m

Technische Daten:

  • Duplex Kabel
  • LSOH
  • Stecker mit Keramik Ferrule
  • Kabeldurchmesser 3mm
  • Einzeln verpackt mit Messprotokoll
  • Haube: zweifarbig
  • Farbe Kabel: türkis
  • Anschluss 1: ST
  • Anschluss 2: SC
  • Faser Durchmesser: 50/125µ
  • Kabeltyp: I-VH 2G50/125µ
  • Faser Klasse: OM3
  • Art: Multimode
  • Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
  • Länge: 1 m
  • Verpackung: DIGITUS Polybag
Weitere Informationen:
Haube:
zweifarbig
Farbe Kabel:
türkis
Anschluss 1:
ST
Anschluss 2:
SC
Faser Durchmesser:
50/125µ
Kabeltyp:
I-VH 2G50/125µ
Faser Klasse:
OM3
Art:
Multimode
Sortiment:
Fiber Optic Patchkabel
Länge:
1 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.