Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-5447 Herst.-Nr.: DK-25221-02-4 EAN/GTIN: 4016032308782 |
| |
|
| | |
| durchgefärbte SC simplex OM4 Pigtails Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die DIGITUS® LWL Pigtails sind erhältlich als LC Simplex, SC Simplex und ST Simplex Version und bieten Ihnen mit den Klassen OS2, OM2, OM3 und OM4 hervorragene Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Der Steckverbinder entspricht der Norm IEC 61754-4 2002 und ist ausgestattet mit einer Zirkonia-Keramik Ferrule. Die farbigen Fasersätze sind nach IEC 304 farbcodiert (Weiß, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau). Technische Daten: - Simplex OM4 50/125µ 2 m
- Farbige Fasersätze nach IEC 304 in den Farben: Weiss, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau
- 12 Stück als Verpackungseinheit
- Loose buffer
- Rückflussdämpfung MM PC: > 25 dB
- Zirkonia-Keramik Ferrule
- Simplex OM2 50/125 µ 2m
- Sekundärcoating Abmessungen: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Primärcoating: Acrylate; Ø 250 ± 15 µm
- Farbige Fasersätze nach IEC 304 in den Farben: Weiss, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau
- 12 Stück als Verpackungseinheit
- Loose buffer
- Haube: einfarbig
- Anschluss 1: SC
- Faser Durchmesser: 50/125µ
- Kabelmantel: LSOH
- Faser Klasse: OM4
- Art: Multimode
- Länge: 2 m
Weitere Informationen: | | Haube: | einfarbig | Anschluss 1: | SC | Faser Durchmesser: | 50/125µ | Kabelmantel: | LSOH | Faser Klasse: | OM4 | Art: | Multimode | Länge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Satz | € 2,90* | ab € 12,82* | € 17,82* | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,78* | ab € 12,83* | € 17,84* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 13,13* | € 18,25* | | | | | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 14,72* | € 20,24* | | | | | 37 Tage | | | | | pro Satz | € 7,90* | ab € 17,82* | € 24,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 12 Stück (ab € 1,06834* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|