Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Multimode Patchkabel, OM4, LC / SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-2532-03-4
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-2532-03-4
EAN/GTIN:
     4016032308935
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL Multimode Patchkabel, OM4, LC / SC

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC,MM OM4 50/125 µ, 3 m

Technische Daten:

  • Duplex Kabel
  • LSOH
  • Stecker mit Keramik Ferrule
  • Kabeldurchmesser 3mm
  • Einzeln verpackt mit Messprotokoll
  • Farbe: RAL 4003
  • Haube: zweifarbig
  • Kabel Durchmesser: 3 mm
  • Farbe Kabel: erikaviolett
  • Anschluss 1: LC
  • Anschluss 2: SC
  • Faser Durchmesser: 50/125µ
  • Kabelmantel: LSOH
  • Kabeltyp: I-VH 2G50/125µ
  • Faser Klasse: OM4
  • Art: Multimode
  • Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
  • Länge: 3 m
  • Verpackung: DIGITUS Polybag
Weitere Informationen:
Haube:
zweifarbig
Kabel Durchmesser:
3 mm
Farbe Kabel:
erikaviolett
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
SC
Faser Durchmesser:
50/125µ
Kabelmantel:
LSOH
Kabeltyp:
I-VH 2G50/125µ
Faser Klasse:
OM4
Art:
Multimode
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.