Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Multimode Patchkabel, LC / LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-2533-03-5
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-2533-03-5
EAN/GTIN:
     4016032424895
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL Multimode Patchkabel, LC / LC

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC, MM OM5 50/125 µ, 3 m

Technische Daten:

  • Duplex Kabel
  • LSOH
  • Stecker mit Keramik Ferrule
  • Einzeln verpackt mit Messprotokoll
  • Kabeldurchmesser 2mm
  • Anschluss 1: LC
  • Anschluss 2: LC
  • Art: Multimode
  • Farbe Kabel: limettengrün
  • Faser Durchmesser: 50/125µ
  • Faser Klasse: OM5
  • Haube: einfarbig
  • Kabel Durchmesser: 3 mm
  • Kabeltyp: I-V (ZN) HH X G 50/125µm
  • Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
  • Verpackung: DIGITUS Polybag
  • Länge: 3 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
LC
Art:
Multimode
Farbe Kabel:
limettengrün
Faser Durchmesser:
50/125µ
Faser Klasse:
OM5
Haube:
einfarbig
Kabel Durchmesser:
3 mm
Kabeltyp:
I-V (ZN) HH X G 50/125µm
Sortiment:
Fiber Optic Patchkabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.