Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

durchgefärbte LC simplex OM4 Pigtails


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-25332-02-4
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-25332-02-4
EAN/GTIN:
     4016032308775
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC St...
LWL Pigtail
Simplex Steckverbinder

durchgefärbte LC simplex OM4 Pigtails

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Die DIGITUS® LWL Pigtails sind erhältlich als LC Simplex, SC Simplex und ST Simplex Version und bieten Ihnen mit den Klassen OS2, OM2, OM3 und OM4 hervorragene Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Der Steckverbinder entspricht der Norm IEC 61754-4 2002 und ist ausgestattet mit einer Zirkonia-Keramik Ferrule. Die farbigen Fasersätze sind nach IEC 304 farbcodiert (Weiß, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau).

Technische Daten:

  • Simplex OM4 50/125µ 2 m
  • Steckverbinder entsprechend Norm IEC 61754-4 2002
  • Betriebstemperatur: -25 °C ... +80 °C
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C ... +65 °C
  • Einfügedämpfung MM PC: max. 0,4 dB
  • Rückflussdämpfung MM PC: > 25 dB
  • Zirkonia-Keramik Ferrule
  • Sekundärcoating Abmessungen: Ø 0,9 ± 0,1 mm
  • Primärcoating: Acrylate; Ø 250 ± 15 µm
  • Farbige Fasersätze nach IEC 304 in den Farben: Weiss, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau
  • 12 Stück als Verpackungseinheit
  • Loose buffer
  • Haube: einfarbig
  • Anschluss 1: LC
  • Faser Durchmesser: 50/125µ
  • Kabelmantel: LSOH
  • Faser Klasse: OM4
  • Art: Multimode
  • Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Haube:
einfarbig
Anschluss 1:
LC
Faser Durchmesser:
50/125µ
Kabelmantel:
LSOH
Faser Klasse:
OM4
Art:
Multimode
Länge:
2 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.