Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

durchgefärbte SC simplex OS2 Pigtails


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-29221-02
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-29221-02
EAN/GTIN:
     4016032280187
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
LWL Pigtail

durchgefärbte SC simplex OS2 Pigtails

Die DIGITUS® LWL Pigtails sind erhältlich als LC Simplex, SC Simplex und ST Simplex Version und bieten Ihnen mit den Klassen OS2, OM2, OM3 und OM4 hervorragene Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Der Steckverbinder entspricht der Norm IEC 61754-4 2002 und ist ausgestattet mit einer Zirkonia-Keramik Ferrule. Die farbigen Fasersätze sind nach IEC 304 farbcodiert (Weiß, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau).

Technische Daten:

  • Simplex OS2, 09/125 µ 2 m
  • Loose buffer
  • Farbige Fasersätze nach IEC 304 in den Farben: Weiss, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau
  • 12 Stück als Verpackungseinheit
  • Simplex OS2 09/125 µ 2 m
  • Haube: einfarbig
  • Anschluss 1: SC
  • Faser Durchmesser: 9/125µ
  • Faser Klasse: OS2
  • Art: Singlemode
  • Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Haube:
einfarbig
Anschluss 1:
SC
Faser Durchmesser:
9/125µ
Faser Klasse:
OS2
Art:
Singlemode
Länge:
2 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.