| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DK-29441-02 Herst.-Nr.: DK-29441-02 EAN/GTIN: 4016032436553 |
| |
|
| | |
| LSH Pigtail Set Das Digitus LSH Pigtail-Set ist ein gurchgefärbtes Pigtailset mit 2m langen Pigtails und Digitus LSH Steckern, dass in die meisten E2000 Kupplungen und auch in die Digitus LSH Kupplungen passt. Technische Daten: - Simplex
- Singlemode
- 12 Stück als Verpackungseinheit
- gefärbtes Kabel in: Blau, Orange, Grün, Grau, Braun, Weiß, Rot , Schwarz, Gelb, Violett, Pink und Türkise
- Haube: einfarbig
- Anschluss 1: E2000 (APC)
- Faser Durchmesser: 9/125µ
- Kabelmantel: LSOH
- Faser Klasse: OS2
- Art: Singlemode
- Länge: 2 m
Weitere Informationen: | | Haube: | einfarbig | Anschluss 1: | E2000 (APC) | Faser Durchmesser: | 9/125µ | Kabelmantel: | LSOH | Faser Klasse: | OS2 | Art: | Singlemode | Länge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |