Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Port 2,5 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, RJ45, PCI Express, Realtek Chipsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-10135
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-10135
EAN/GTIN:
     4016032473978
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte

Single Port 2,5 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, RJ45, PCI Express, Realtek Chipsatz

Schnelle Multi-Gigabit Netzwerkanbindung mit bis zu 2.5 Gbps für Ihren PCI Express-Steckplatz

Produktvorteile:

  • Gigabit Datenübertragung mit bis zu 2500 Mbps (2.5G)
  • Unterstützte Netzwerkstandards: IEEE802.3, IEEE802.3u & IEEE802.3ab
  • Ideal für Streaming- und Gaming-Anwendungen mit hohen Datenraten
  • Unterstützt Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
  • Unterstützt IEEE802.1q VLAN tagging
  • Unterstützt Wake-on-LAN
  • Zusätzliche zu Low-Profile Slotblende für Einsatz in schmalen Gehäusen

Diese PCIe Gigabit-Netzwerkkarte von DIGITUS® bietet mit Ihrem 10/100/1000/2500 BASE-T Ethernet-Controller höchste Performance für Netzwerkanwendungen, die hohe Datenraten erreichen. Ideal z. B. für Streaming-Anwendungen in hoher Auflösung. Sie unterstützt über die LAN-Schnittstellen (RJ45) die IEEE802.3u-Spezifikation für Fast Ethernet und die IEEE802.3ab-Spezifikation für Gigabit Ethernet mit bis zu 2.5 Gbps. Außerdem wird Full Duplex Flow Control IEEE802.3x unterstützt sowie Wake-on-LAN. Die Karte kann für Slots mit voller Bauhöhe und genutzt werden, zusätzlich ist eine Low-Profile Slotblende für halbe Bauhöhe im Lieferumfang vorhanden.

Technische Daten:

  • Anschluss: 1 x Gigabit LAN (RJ45)
  • Unterstützt 10/100/1000/2500 Mbps Netzwerke mit automatischer Erkennung
  • Konform zu der IEEE802.3, IEEE802.3u & IEEE802.3ab Spezifikation
  • Unterstützt Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
  • Chipsatz: Realtek RTL8125B - 2500Base-T Ethernet-Controller
  • Unterstützt Auto MDI/MDIX Crossover
  • Unterstützt Auto MDI/MDIX Crossover
  • Konform zu der PCI Express Spezifikation 2.1
  • Unterstützt Wake-on-LAN (WOL)
  • Unterstützt IEEE802.1q VLAN tagging
  • LED-Betriebsanzeige: Aktiv / Datenverkehr / 2.5G Datenverkehr
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7/8/10 (32/64Bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016, Linux 4 und höher
  • Betriebstemperatur: 5°C bis 50°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 80%
  • Abmessungen (BxTxH): 12 x 9,8 x 2,2 cm
  • Gewicht: 35,2 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.