Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2+1 Port Printserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-13006-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-13006-1
EAN/GTIN:
     4016032315346
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
druckserver

2+1 Port Printserver

Macht aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung

Produktvorteile:

  • Bietet Anschluss für 2 USB-und 1 Parallel-Drucker
  • High Speed Datenübertragungen von bis zu 480 Mbps

Mit dem DIGITUS 2+1 Port Print Server machen Sie aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung. Dank der bidirektionale parallele Schnittstelle (IEEE 1284) für Port 1 (PID1) und der zwei USB 2.0 High Speed Ports für Port 2, 3 (PID2, 3), ermöglicht Ihnen das eine schnelles Ethernet Netzwerk. Das Produkt kann für alle Betriebssysteme verwendet werden.

Technische Daten:

  • 1 bidirektionale parallele Schnittstelle (IEEE 1284) für Port 1 (PID1)
  • 2 USB 2.0 High Speed Ports für Port 2, 3 (PID2, 3)
  • Schnelles Ethernet Netzwerk Port: RJ-45 für 10Base-T oder 100Base-TX
  • Unterstützt Windows 10, 8, 7, Vista und XP
  • Stromversorgung: 100 - 240V AC / DC 5V / 1A
  • Stromverbrauch: 4W
  • DC-Stecker Größe: 1.7 x 4.75 x 8.5mm
  • DC-Stecker Elektrode: Innen ( + ) , Außen ( - )
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.