Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Port USB 2.0 Wireless Multifunction Network Server, 300 Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-13024
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-13024
EAN/GTIN:
     4016032473022
Suchbegriffe:
Geräteserver
NAS
NAS Server
Network Attached Storage

2-Port USB 2.0 Wireless Multifunction Network Server, 300 Mbps

Die kabellose All-in-One Lösung: Integrierter Printserver, NAS und Netzwerk USB-Hub

Produktvorteile:

  • Verwandeln Sie USB-Geräte in netzwerkfähige Endgeräte mit Zugang über WLAN mit bis zu 300Mbps (2T2R)
  • Kabellose Verbindung zwischen USB-Druckern und mehreren Netzwerknutzern
  • Leichte Installation über Web-Browser und benutzerfreundliche Weboberfläche
  • Bietet Platz für 2 USB-Geräte (max. 128 Geräte mit entsprechendem Hub)
  • LAN-Port erreicht Übertragungsraten von bis zu 100 Mbps
  • Zugriff auf Speicherplätze von Multifunktionsdruckern über das Netzwerk
  • Zugriff auf den USB-Speicher über das Netzwerk
  • Synchronisieren von iTunes mit iPhone/iPad über das Netzwerk
  • Installation von Druckertreibern auch über das Netzwerk
  • Kompakte Größe mit vielen Funktionen

Mit dem DIGITUS® 2-Port USB 2.0 Wireless Multifunction Network Server können Sie USB-Geräte betreiben, ohne diese direkt am PC oder Notebook anzuschliessen. Erreichen Sie Ihre USB-Geräte überall in Ihrem lokalen Netzwerk, synchronisieren Sie Smartphones oder installieren Sie Drucktreiber aus der Ferne. Zusätzlich können Sie auf den Speicher von kompatiblen USB-Geräten über das Netzwerk zugreifen, beispielsweise Multifunktionsdrucker oder externe Festplatten. Mit diesem Netzwerkserver sind Geschwindigkeiten von bis zu 300Mbps möglich, alle USB-fähigen Geräte können drahtlos eingebunden werden. Über die benutzerfreundliche Weboberfläche können Sie die angeschlossenen Endgeräte sowie den drahtlosen Multifunktions-Netzwerkserver umfangreich konfigurieren. Verwandeln Sie jedes kompatible USB-Gerät in ein Netzwerk-Gerät und bedienen Sie es aus der Ferne!

Technische Daten:

  • Printserver - ideal für Multifunktions-Drucker
  • NAS - Verbinden Sie Ihre Speichermedien und machen Sie den Server zu einem Netzwerkspeicher. Greifen Sie auf Ihre Daten über das Netzwerk oder Internet zu. Wo immer Sie wollen!
  • Netzwerk USB-Hub - Verbinden Sie USB-Geräte über das Netzwerk! Keine störenden Kabel mehr für mobile Nutzer!
  • Unterstützt alle Arten von Druckern, Scannern, DVD-Laufwerken, Speichermedien, Kameras, Webcams, digitale TV Tuner, iPods, iPads, iPhones und viele mehr…
  • LAN: 10/100Mbps
  • Wireless-LAN: bis zu 300Mbps, IEEE802.11b/g/n-Standard - 2T2R
  • Sichere 64/128-bit WEP, WPA oder WPA2-Verschlüsselung
  • Leichte Installation über Web-Browser
  • USB A ports: 2 x USB 2.0 (High-Speed)
  • Arbeitsspeicher: 64 MB
  • LED-Anzeigen: Power, LINK, ACT, USB1, USB2
  • Integrierter Prozessor: 580 MHz
  • Stromversorgung: 5V / 2A (DC Stecker)
  • Netzwerk Protokolle: IPv4 TCP/IP
  • Konfiguration: TFTP, DHCP, HTTP, Firmware Upgrade, Restart, Reset
  • NetUSB kompatible
  • Unterstützt USB Hub-Erweiterung
  • Maximale Anzahl USB-Geräte: 128 (mit Hub)
  • Netzteil: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz / Ausgang: 5 VDC, 2 A
  • Dimensions: 103 x 69 x 28 mm (LxBxH)
  • Weight: 89,8 g
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7, 8, 10, macOS X 10.7 Lion, macOS X 10.8 Mountain Lion, macOS X 10.9 Mavericks, macOS X 10.10 Yosemite, macOS X 10.11 El Capitan, macOS X 10.12 Sierra, macOS X 10.13 High Sierra, macOS X 10.14.Mojave
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.