| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-14001-1 Herst.-Nr.: DN-14001-1 EAN/GTIN: 4016032458692 |
| |
|
| | |
| Netzwerk- und Kommunikationskabel Tester, RJ45 und BNC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: - Schnelle und einfache Überprüfung von Netzwerkkabeln
- Schleifen-, Fern-, PoE Test
- Inklusive Adapter für BNC Kabeltests
- Einfaches Ablesen von Ergbnissen via LED Indikatoren
- Automatischer- oder manueller Test möglich
- Mit Hartschalenkoffer
Der LAN Tester ermöglicht eine einfache Identifizierung der korrekten Pin-Belegung von 10Base-T, 10Base-2, RJ45/TM11 Modularkabeln sowie 258A, TIA-568A/568B und Token Ring Kabeln, etc., indem das ausgehende Kabelende mit dem entsprechenden empfangenden Kabelende verglichen wird. Mit dem Ferntester können Sie Kabel testen welche an einem anderen Ort, beispielsweise in Wandverteilern oder Patchfeldern, installiert sind. Eine einfache Identifizierung der Verkabelung ist gewährleistet. Technische Daten: - Produktabmessungen (Hauptgerät): 80 x 55 x 25 mm (H x B x T)
- Produktabmessungen (Remote): 80 x 25 x 25 mm (H x B x T)
- Produktabmessungen (Hartschalenkoffer): 46 x 180 x 120 mm (H x B x T)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schutzkoffer, digitus lan tester, lan prüfgerät, kat 7 grau |
| | |
| |