Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Line-Interakive USV, 600 VA/360 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-170063
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-170063
EAN/GTIN:
     4016032441342
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Line-Interakive USV, 600 VA/360 W

Bietet zuverlässigen Schutz gegen Datenverlust und Spannungsschäden im Büro und Home Office

Produktvorteile:

  • Abwärts-/Aufwärtswandler zur Stabilisierung der Spannung
  • Schnelle Überbrückungszeit bei Stromausfällen
  • Kompaktes Gehäuse für platzsparende Installation in Ihrer IT-Infrastruktur
  • Schnelle Ladezeit
  • Erzeugt einen geringen Geräuschpegel unter 40 dB

Die DIGITUS® Line-Interactive USV Anlagen sorgen für unterbrechnungsfreie Stromversorgung in einer kompakten Größe und mit einer exzellenten Mikroprozessor-Kontrolle, welche eine hohe Verlässlichkeit garantiert. Schützen Sie Ihre Büro- oder Geschäftsausstattung gegen Datenverlust und Schäden durch Fehler im Stromnetz oder Stromausfälle. Die USV Geräte sind einfach zu handhaben und bieten ein Höchstmaß an Performance und Sicherheit. Features wie z.B. der Überlast-, Entladungs- und Überladungsschutz, eine Kaltstartfunktion und Energiespareigenschaften sowie ein akustisches Alarmsystem, sind nur einige Vorteile der DIGITUS® Line-Interactive USV Anlagen.

Technische Daten:

  • Anschluss: 2x Schutzkontaktsteckdosen, 2x RJ11, 1x USB 2.0 Typ B
  • Kapazität: 600 VA/360 W
  • Eingangsspannung: 230 VAC
  • Spannungsbereich: 162-290 VAC
  • Frequenzbereich: 50 Hz (auto sensing)
  • Ausgangsspannung: 230 VAC ± 10%
  • Wechselstromregulation (Batteriemodus): 10%
  • Frequenzbereich (Batteriemodus): 50 Hz ± 1%
  • Typische Transferzeit: 2-6 ms
  • Wellenform (Batteriemodus): Simulierte Sinuswelle
  • Batterie: 12V/7Ah x 1
  • Typische Aufladezeit: 6-8 Stunden zur Wiederherstellung von 90% der Kapazität
  • Alarmsounds: Batterimodus (erklingt alle 10 Sekunden), niedriger Batteriestatus (erklingt jede Sekunde), Überlast (erklingt alle 0,5 Sekunden), Fehler (erklingt durchgängig)
  • Feuchtigkeit: 0-95% RH @ 0 °C bis zu +40 °C (nicht kondensierend)
  • Geräuschpegel: unter 40 dB
  • Abwärts-/Aufwärtswandler zur Stabilisierung der Spannung
  • Automatischer Neustart während die Spannung wiederhergestellt wird
  • Abmessungen (HxBxT): 142 x 101 x 298 mm
  • Gewicht: 4,35 kg
  • Eingangsstecker: CEE7/7
  • Installation: Desktop
  • Leistung: 600VA – 1000VA
  • Technologie: Line-interactive
Weitere Informationen:
Eingangsstecker:
CEE7/7
Installation:
Desktop
Leistung:
600VA – 1000VA
Technologie:
Line-interactive
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.