Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnLine USV-System, 2000 VA/ 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-170095
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-170095
EAN/GTIN:
     4016032474661
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

OnLine USV-System, 2000 VA/ 2000 W

Die OnLine-USV ist eine ideale Backup-Lösung für Ihre anspruchsvollen Stromanforderungen und bietet hohe Ausfallsicherheit in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Produktvorteile:

  • Hoher Leistungsfaktor (1,0), eine höhere Wirkleistung ermöglicht mehr angeschlossene Lasten, dies spart Platz und senkt die Kosten.
  • Hohe Effizienz im Online-Modus, ein höherer Wirkungsgrad bedeutet ein optimiertes Energiemanagement und eine geringere Wärmeabgabe, wodurch Energieeinsparungen und eine verbesserte Zuverlässigkeit erzielt werden.
  • Benutzerfreundlicher LCD-Bildschirm bietet Einblick in den USV-Status zur einfachen Installation, Konfiguration und Bedienung.
  • Kompaktes Rack/Tower-Design optimiert den Einbauplatz im Rack und ermöglicht eine flexible Installation.
  • Minimale Ausfallzeit des Geräts durch Hot-Swap-fähige, vom Benutzer austauschbare Batterie-Module, die während des Betriebs ausgetauscht werden können.
  • Externe Batteriemodule ermöglichen eine Verlängerung der Laufzeit.
  • Hohe Anzahl an Ausgängen (8 x C13) für eine optimale Stromverteilung zu den Verbrauchern.
  • Verschiedene Kommunikationsschnittstellen (RS232/USB, Parallel Port, SNMP-Slot) ermöglichen eine remote Überwachung der Anlage.
  • Automatischer Selbsttest der Batterie und Lüfterdrehzahlregelung erhöhen die Lebensdauer der Komponenten.
  • Die REPO-Funktion (Remote Emergency Power Off) schaltet die USV bei Notfällen aus. Wenn ein Notfall eintritt, schalten der REPO-Schalter den Gleichrichter und den Wechselrichter aus und stoppt sofort die Stromversorgung der Last. Die USV stoppt das Laden.

Die DIGITUS® OnLine USV ist eine Doppelwandler USV-Lösung, die erstklassigen Stromausfallschutz und kontinuierliche Stromerzeugung in einem kompakten und flexiblen System bietet. Die einphasige USV arbeitet mit hoher Energieeffizienz und ist ideal zum Schutz kritischer Infrastrukturen sowohl in zentralisierten als auch in Edge-Netzwerkanwendungen geeignet. Skalierbare Laufzeitoptionen mit passenden externen Batterieschränken bieten zusätzliche Flexibilität, wenn eine längere unterbrechungsfreie Stromversorgung erforderlich ist. Das benutzerfreundliche LCD-Display sowie die Netzwerkmanagementfähigkeit, einschließlich Konfiguration, machen dieses System einfach zu installieren und zu warten. Mit marktführender Effizienz und einheitlichem Leistungsfaktor erfüllt der USV Ihre kritischen Anwendungsanforderungen.

Technische Daten:

  • Online Doppelwandlersystem (VFI-SS-111)
  • Eingang: Buchse IEC60320 C20, 208/220/230/240 Vac
  • Ausgang: 8 x IEC60320 C13, max. 10A pro Steckdose
  • System-Nennleistung: 2000 VA / 2000 W, Powerfaktor 1.0
  • AC-AC (online VFI) Wirkungsgrad: 93 %, ECO-Modus Wirkungsgrad: 98 %.
  • Im laufenden Betrieb austauschbarer interner Batteriesatz.
  • Batterie: Ventilgeschützte, nicht auslaufende Blei-Säure-Batterie
  • Batteriemenge: 4 x 12V x 9.0 Ah
  • Aufladen: 4 Stunden bis 90% Kapazität nach vollständiger Entladung
  • Netzwerkverbindung: Optionale SNMP/Webcard (Teilenummer DN-170100) ermöglicht die Überwachung der USV von der Ferne.
  • Lokale Kommunikationsanschlüsse: USB, RS-232 (serial), SNMP card (optional), Relais card (optional)
  • Emergency Power-off (EPO) Kontakt für die Abschaltung der USV im Notfall
  • Maximale Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
  • Lagertemperatur: -25 - 55 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 20 - 90% nicht kondensierend
  • Betriebshöhe: < 1500 m
  • Produktabmessungen BxTxH (mm): 440 (19") x 460 x 86,5 (2HE)
  • Produktgewicht: 19,5 kg
  • Versandabmessungen BxTxH (mm): 560 x 590 x 200
  • Versandgewicht: 23,7 kg
  • Sicherheitsstandards: IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1
  • EMV-Standards: IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8
  • Optional erhältlich: 19" USV Montage-Kit (Profilschienen), Artikelnummer DN-170109
  • Eingangsstecker: IEC 60320 C20 inlet
  • Installation: Desktop, Rack
  • Leistung: 1500VA – 3000VA
  • Technologie: Online double conversion
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
Weitere Informationen:
Eingangsstecker:
IEC 60320 C20 inlet
Installation:
Desktop, Rack
Leistung:
1500VA – 3000VA
Technologie:
Online double conversion
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 618,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,53*
€ 801,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,55*
€ 794,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,29*
€ 773,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,47*
€ 758,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,68*
€ 736,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.