Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

All-in-One USV, 600VA/360W, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-170110
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-170110
EAN/GTIN:
     4016032456575
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

All-in-One USV, 600VA/360W, LED

All-in-One: Zuverlässiger Schutz gegen Daten- und Stromausfall, Überspannungsschäden für Ihre angeschlossenen Geräte

Produktvorteile:

  • Mikroprozessorgesteuerte Kontrolleinheit garantiert hohe Zuverlässigkeit
  • Line-Interactive mit AVR Boost und Buck - Automatische Spannungsregulierung
  • Platzsparend: Auch zur Wandmontage geeignet
  • Ladegerät für Mobilgeräte integriert (USB)
  • Auto-Restart: Automatische Abschaltfunktion nach Entladung der Batterie, automatisches Einschalten, sobald der Netzanschluss wieder mit Strom versorgt wird
  • Auto-Charging: Automatische Ladefunktion im ausgeschalteten Zustand

Schutz gegen Stromausfall, Überspannungsschäden, Datenverlust uvm. bieten die Line-Interactive USV Modelle. Benutzerfreundliche Handhabung, ein hohes Maß an Performance und Sicherheit durch die integrierte Mikroprozessor Kontrolleinheit zeichnen die Line-Interactive Serie aus. Schützen Sie sich vor Datenverlust und Schäden an Ihren Geräten in Heim und Büro. Schonen Sie Ihre Geräte durch AVR Funktion, die automatisch immer die richtige Spannung bereitstellt und Über- und Unterspannung verhindert. Weitere Sicherheitsfeatures wie Überlast- / Entladungs- und Überlaldungsschutz sowie Kaltstartfunktion und Energiesparfunktion runden diese USV-Serie ab. Datenverlust und Schäden gehören mit dieser USV-Anlage der Vergangenheit an.

Technische Daten:

  • 4 x Schutzkontaktsteckdosen zum Anschluss Ihrer Geräte
  • 3 x IEC C13 Buchse zum Anschluss von Monitoren beispielsweise
  • 1 x USB Typ-A Buchse zum Laden von Mobilgeräten mit 5 V / 2 A max.
  • 1 x USB Typ-B Buchse für die Softwarekommunikation
  • 1 x RJ45 Eingang / Ausgang als Überspannungsschutz für Ihren Internetzugang + Softwarekommunikation
  • LED Anzeige für folgende Funktionen: Versorgung über Netzspannung / Versorgung über Batteriespannung / Fehlermeldung
  • Akustische Fehlermeldung für folgende Ereignisse: Stromausfall (10 Sek.) / Schwache Batterie (1 Sek.) / Überlast (0,5 Sek.) / Fehler (Dauerton)
  • Schutzfunktionen: Entladung / Überladung / Überlastung
  • Umschaltzeit bei Stromausfall: 2 - 6 ms
  • Automatischer Neustart während die Spannung wieder hergestellt wird
  • Software zur Kontrolle und Überwachung der angeschlossenen Geräte / USV-Funktionen
  • Kapazität: 600 VA / 360 W
  • Eingangsspannung: 220 - 240 VAC
  • Eingangsspannung Toleranz: 162 - 290 VAC
  • Ausgangsspannung Spannungsregulierung: +/- 10 %
  • Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz ( +/- 10 % )
  • Wellenform: Simulierte Sinuswelle
  • Ladezeit: 6 - 8 Std. ( 0 - 90 % Ladung )
  • Geräuschpegel: <40 dB
  • USB Ladebuchse Typ A: 5 V / 2 A max.
  • Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 90 % ( nicht kondensierend )
  • Abmessungen ( H x B x T ): 9 x 20,2 x 28,5 cm
  • Gewicht: 4,5 kg
  • Installation: Desktop
  • Eingangsstecker: IEC 60320 C14 inlet
  • Leistung: 600VA – 1000VA
  • Technologie: Line-interactive
Weitere Informationen:
Installation:
Desktop
Eingangsstecker:
IEC 60320 C14 inlet
Leistung:
600VA – 1000VA
Technologie:
Line-interactive
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.