Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smarte Full HD-Außenkamera mit LED-Flutlicht, WLAN + Sprachsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     832-411124
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-18602
EAN/GTIN:
     4016032478850
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht

Smarte Full HD-Außenkamera mit LED-Flutlicht, WLAN + Sprachsteuerung

WLAN-Außenkamera mit Flutlicht-LED, Zwei-Wege-Audio, kompatibel mit Amazon Alexa & Google Assistant

Produktvorteile:

  • Full HD-Videoauflösung 1080p mit einem Weitwinkel von 90°
  • Ultra-helles Flutlicht mit 21 LEDs für optimale Ausleuchtung
  • Sprachsteuerung via Amazon Alexa & Google Assistant möglich
  • Bewegungserkennung mit Push-Benachrichtigung per App
  • Unterstützt Zwei-Wege-Audioübertragung
  • Nachtsicht-Modus mit bis zu 10 m Reichweite
  • Aufnahme auf MicroSD-Karte / Cloud möglich
  • Kostenlose Smart Life App (Tuya) für iOS und Android erhältlich
  • Einfache Installation durch Scannen des QR-Codes möglich
  • Für Wandinstallation geeignet, wetterfest, IP65

Die wetterfeste WLAN-Außenkamera von DIGITUS® ist ausgestattet mit 21 ultra-hellen Flutlicht-LEDs und einer Weitwinkel-Linse von 90° mit gestochen scharfer Full HD-Auflösung. Die automatische Umschaltung von Tag- auf Nachtsicht bietet selbst bei absoluter Dunkelheit einen klaren Blick. Dank WLAN-Betrieb sind Sie 100% flexibel was den Aufstellort betrifft, dazu müssen Sie die Kamera lediglich innerhalb der Reichweite Ihres Drahtlos-Netzwerks positionieren und mit Strom versorgen, alternativ kann auch eine Netzwerkverbindung per Kabel über den RJ45-Anschluss hergestellt werden. Über Amazon Alexa und Google Assistant lässt sich das Kamerabild per Sprachbefehl auf entsprechenden Amazon- und Google-Displays anzeigen. Die Kamera ist zudem in der Lage, Bewegungen im Bildbereich zu erkennen und eine entsprechende Push-Benachrichtigung auf Ihr Smartphone zu schicken. Ein zusätzlicher Alarmton, der über den integrierten Lautsprecher der Kamera ausgegeben wird, lässt sich ebenfalls aktivieren. Der vorhandene MicroSD-Kartenschacht lässt sich mit Speicherkarten von bis zu 128 GB ausstatten, sodass die Aufnahmen auch über einen längeren Zeitraum gespeichert und jederzeit abgerufen werden können. Durch die Zwei-Wege-Audioübertragung können Sie mit Personen vor der Kamera kommunizieren. Das Livebild der Kamera und sämtliche Einstellungen lassen sich ganz bequem per App aufrufen und einstellen - unabhängig von Ihrem aktuellen Standort (Mobilfunk-Empfang vorrausgesetzt). Die Kamera ist für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten im Außenbereich konzipiert, beispielsweise für Haus, Garten, Garage oder Carport. Dank der mitgelieferten Wandhalterung kann die Kamera individuell ausgerichtet und befestigt werden. Setzen Sie auf Sicherheit und Flexibilität mit der sprachgesteuerten Full HD-Außenkamera von DIGITUS®.

Technische Daten:

  • Video-Auflösung: 1920 x 1080p@20 BpS (Full HD)
  • Video-Kompression: Smart H.264+ / Dualstream
  • Optik: FOV: 90° Betrachtungswinkel / 3,6 mm Linse
  • Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux / Blendenöffnung: F1.2
  • Sensor: 1/2.9" CMOS - 2 Megapixel
  • Nachtsicht Reichweite: bis zu 10 m
  • Tag / Nachtumschaltung: IR-CUT
  • Video-Framerate: Mainstream 1080p@20bps, 720p@20bps,
  • Unterstützt Bewegungserkennung
  • Infrarot-LEDs: 8 Stück
  • Flutlicht-LEDs: 21 Stück (700 Lumen)
  • Lautsprecher und Mikrofon integriert
  • Zwei-Wege-Audio Kommunikation / Kompression: G.711
  • Verbindungsarten: Wireless LAN / LAN RJ45
  • Wireless LAN: 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
  • LAN: RJ45 10/100M
  • Aufnahme-Modi: Manuell / Bewegung / Zeitplan
  • Mit MicroSD-Kartenschacht
  • Speicherkapazität MicroSD-Karte: bis zu 128 GB
  • Unterstützt Cloud Storage
  • Netzwerkprotokolle: TCP/IP, P2P, RTSP, Private Cloud, ONVIF
  • Systemvoraussetzungen: iOS 7 / Android 4 oder höher
  • Stromversorgung Kamera: 12 V DC, 2 A über 5,5 mm DC-Buchse
  • Leistungsaufnahme: 15 W max.
  • Netzteil Eingangsspannung: 100 - 240 V, 50/60 Hz , 0,7 A über Eurostecker Typ-C (CEE 7/16)
  • Netzteil Ausgangsspannung: 12 V DC, 2 A, 24 W über Hohlstecker 5,5 mm
  • Betriebstemperatur: -20°C ~ +55°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
  • Schutzart: IP65
  • Abmessungen: L 61 x B 55 x H 210 mm
  • Gewicht: 300 g inkl. Halterung
  • Farbe: Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 63,41*
€ 80,88*
2 Tage
78
pro Stück
€ 4,50*
ab € 64,84*
€ 82,65*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 64,86*
€ 82,67*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,84*
€ 83,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 84,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.