Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smarte Full HD PT-Innenkamera mit Auto-Tracking, WLAN + Sprachsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-4723
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-18603
EAN/GTIN:
     4016032478867
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera

Smarte Full HD PT-Innenkamera mit Auto-Tracking, WLAN + Sprachsteuerung

Auto-Tracking, dreh- und schwenkbar (PT), WLAN, Zwei-Wege-Audio & kompatibel mit Amazon Alexa & Google Assistant

Produktvorteile:

  • Full HD-Videoauflösung 1080p mit einem Weitwinkel von 100°
  • Auto-Tracking Funktion (Verfolgen von Bewegungen)
  • Drehbar um 355° (PAN) / schwenkbar um 90° (TILT)
  • Sprachsteuerung via Amazon Alexa & Google Assistant möglich
  • Bewegungserkennung mit Push-Benachrichtigung per App
  • Unterstützt Zwei-Wege-Audioübertragung
  • Nachtsicht-Modus (6 IR LEDs)
  • Aufnahme auf MicroSD-Karte oder Cloud möglich (manuell/Bewegung/Zeitplan)
  • Kostenlose Smart Life App (Tuya) für iOS und Android erhältlich
  • Einfache Installation durch Scannen des QR-Codes möglich

Die WLAN-Kamera von DIGITUS® lässt sich um 355° drehen und um 90° schwenken und ist ausgestattet mit Auto-Tracking, dies ermöglicht die automatische Verfolgung von Bewegungen innerhalb des Sichtfeldes. Durch die Weitwinkel-Linse von 100° mit gestochen scharfer Full HD-Auflösung entgeht Ihnen kein einziges Detail. Die automatische Umschaltung von Tag- auf Nachtsicht bietet selbst bei absoluter Dunkelheit einen klaren Blick. Dank WLAN-Betrieb sind Sie 100% flexibel was den Aufstellort betrifft, dazu müssen Sie die Kamera lediglich innerhalb der Reichweite Ihres Drahtlos-Netzwerks positionieren und mit Strom versorgen. Über Amazon Alexa und Google Assistant lässt sich das Kamerabild per Sprachbefehl auf entsprechenden Amazon- und Google-Displays anzeigen. Die Kamera ist zudem in der Lage, Bewegungen im Bildbereich zu erkennen, zu verfolgen und eine entsprechende Push-Benachrichtigung auf Ihr Smartphone zu schicken. Der vorhandene MicroSD-Kartenschacht lässt sich mit Speicherkarten von bis zu 128 GB ausstatten, sodass die Aufnahmen auch über einen längeren Zeitraum gespeichert und jederzeit abgerufen werden können. Durch die Zwei-Wege-Audioübertragung können Sie mit Personen vor der Kamera kommunizieren. Das Livebild der Kamera und sämtliche Einstellungen lassen sich ganz bequem per App aufrufen und einstellen - unabhängig von Ihrem aktuellen Standort (Mobilfunk-Empfang vorrausgesetzt). Die Kamera ist für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten konzipiert, beispielsweise für die Überwachung von Innenräumen aller Art, Baby- oder Haustierüberwachung. Dank der mitgelieferten Halterung kann die Kamera individuell ausgerichtet und befestigt werden - alternativ auch über das integrierte 1/4" Schraubgewinde. Setzen Sie auf Sicherheit und Flexibilität mit der sprachgesteuerten Full HD PT-Innenkamera von DIGITUS®.

Technische Daten:

  • Video-Auflösung: 1920 x 1080p@25 BpS (Full HD)
  • Video-Kompression: H.264
  • Bit-Raten: 16 Kbps - 2 Mbps
  • Optik: FOV: 100° Betrachtungswinkel / 3,6 mm Linse
  • Drehbar um 355° (PAN) / schwenkbar um 90° (TILT)
  • Unterstützt Bewegungserkennung mit Auto-Tracking (Verfolgen von Bewegungen)
  • Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux / Blendenöffnung: F1.2
  • Sensor: 1/2.7" CMOS - 2 Megapixel
  • Nachtsicht Reichweite: bis zu 5 m
  • Tag / Nachtumschaltung: IR-CUT (Auto-Weißausgleich)
  • Video-Framerate: Mainstream 1080p@25bps, 720p@25bps
  • Infrarot-LEDs: 6 Stück
  • Lautsprecher und Mikrofon integriert
  • Zwei-Wege-Audio Kommunikation / Kompression: G.711
  • Wireless LAN: 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
  • Aufnahme-Modi: Manuell / Bewegung / Zeitplan
  • Mit MicroSD-Kartenschacht
  • Speicherkapazität MicroSD-Karte: bis zu 128 GB
  • Unterstützt Cloud Storage
  • Netzwerkprotokolle: TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Private Cloud, ONVIF
  • Systemvoraussetzungen: iOS 7 / Android 4 oder höher
  • Sicherheit: Benutzer-Authentifizierung, Software-Verschlüsselung
  • Stromversorgung Kamera: USB 5 V DC / 1,5 A über MicroSD-Buchse
  • Leistungsaufnahme: 2 - 4 W max.
  • Netzteil Eingangsspannung: 100 - 240 V, 50/60 Hz , 0,35 A über Eurostecker Typ-C (CEE 7/16)
  • Netzteil Ausgangsspannung: 5 V DC, 1,5 A, 7,5 W über Hohlstecker 5,5 mm
  • Integriertes 1/4" Schraubgewinde für optionale Befestigungsmöglichkeiten
  • Adapter für Wand- oder Deckenmontage inklusive
  • Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C
  • Abmessungen: L 85 x B 67 x H 105 mm
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 280 g inkl. Halterung
  • Farbe: Weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 28,84*
€ 38,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,03*
€ 38,87*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 29,63*
€ 39,66*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,89*
€ 40,25*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,50*
ab € 31,31*
€ 41,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.