| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DN-19 BPN-01-SW Herst.-Nr.: DN-19 BPN-01-SW EAN/GTIN: 4016032171713 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke Produktvorteile: Die Blindabdeckungen sind passend für alle 483 mm (19")-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Sie werden genutzt um ungenutzte Bereiche in der 483 mm (19")-Ebene zu schließen. Dies hat positive Effekte auf die Ästhetik sowie eine verbesserte Luftzirkulation zur Folge. Technische Daten: - zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen
- robustes Stahlblech
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- HE: 1
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz, RAL 9005 | Zoll Formfaktor (IEC 60297): | 482,6 mm (19") | HE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |