Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatureinschub & Dokumentenablage für 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 KEY-3U-SW
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 KEY-3U-SW
EAN/GTIN:
     4016032169444
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Tastaturschublade

Tastatureinschub & Dokumentenablage für 483 mm (19")-Schränke

Produktvorteile:

  • abschließbar und mit Griff ausrüstbar

Die Tastatureinschübe und Dokumentenablagen sind passend für alle 483 mm (19”)-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Erhältlich in unterschiedlichen Höheneinheiten, sind sie die perfekte Lösung zur Organisation Ihrer Dokumente.

Technische Daten:

  • zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen
  • abschließbar und mit Griff ausrüstbar
  • rückseitige Kabeldurchführung möglich
  • robustes Stahlblech
  • Tiefe wenn vollständig herrausgezogen: 660 mm
  • Inklusive Montagesatz für die Profilbefestigung
  • Einbautiefe min.-max.: 400-630 mm
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • HE: 3
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
HE:
3
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.