| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-19 KEY-3U Herst.-Nr.: DN-19 KEY-3U EAN/GTIN: 4016032161714 |
| |
|
| | |
| Tastatureinschub & Dokumentenablage für 483 mm (19")-Schränke Produktvorteile: - abschließbar und mit Griff ausrüstbar
Die Tastatureinschübe und Dokumentenablagen sind passend für alle 483 mm (19”)-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Erhältlich in unterschiedlichen Höheneinheiten, sind sie die perfekte Lösung zur Organisation Ihrer Dokumente. Technische Daten: - zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen
- abschließbar und mit Griff ausrüstbar
- rückseitige Kabeldurchführung möglich
- robustes Stahlblech
- Tiefe wenn vollständig herrausgezogen: 660 mm
- Inklusive Montagesatz für die Profilbefestigung
- max. Höhe im Inneren: 120 mm
- Einbautiefe min.-max.: 400-630 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- HE: 3
- Traglast: 25 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Zoll Formfaktor (IEC 60297): | 482,6 mm (19") | HE: | 3 | Traglast: | 25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, digitus rack zubehör, rack zubehör |
| | |
| |