Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel für Unique Netzwerk- & Dynamic Basic Netzwerk- und Serverschränke - 600x1200 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 PLINTH-6/12-N1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 PLINTH-6/12-N1
EAN/GTIN:
     4016032382584
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
digitus rack zubehör

Sockel für Unique Netzwerk- & Dynamic Basic Netzwerk- und Serverschränke - 600x1200 mm (BxT)

Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.

Produktvorteile:

  • Erweitert die Höhe und den Stauraum für Kabelüberlängen
  • Einfaches Kabelmanagement durch Kabeldurchführung mit Bürstenleiste

Die Sockel sind erhältlich für alle 483 mm (19“)-Schränke der Unique Serie sowie der Dynamic Basic Serie von DIGITUS Professional. Erhöht die Bodenfreiheit um 100 mm. Bis zu zwei Sockel lassen sich übereinander befestigen um eine Höhe von 200 mm zu erreichen. Der Innenraum kann zur Lagerung von Kabelüberlängen und zum Kabelmanagement genutzt werden. Die Lieferung erfolgt unmontiert.

Technische Daten:

  • Einfache Montage unter den Schränken
  • 1,5 - 2,0 mm starkes Stahlblech
  • Abnehmbare Seitenblenden
  • Rückseitige Blende mit Kabeldurchführung und Bürstenleiste, 300 x 60 mm
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 1200 mm
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • Breite: 600 mm
  • für Schrankserie: Dynamic Basic
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
1200 mm
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Breite:
600 mm
für Schrankserie:
Dynamic Basic
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.