Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4706 Herst.-Nr.: DN-19 SET-S EAN/GTIN: 4016032334408 |
| |
|
| | |
| Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6 Produktvorteile: - Set mit 50 Sätzen Schrauben, Käfigmuttern und Unterlegscheiben in der Größe M6
Der DIGITUS® Befestigungssatz enthält ein Set mit 50 Sätzen Schrauben, Käfigmuttern und Unterlegscheiben in der Größe M6. Geeignet für Schrankeinbauten. Technische Daten: - Stahl
- Schrauben
- Käfigmuttern
- Set = 50 Sätze
- Farbe silber
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,49* | € 7,25* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 5,52* | € 7,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,59* | € 7,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,71* | € 7,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,91* | € 7,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|