Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 TRAY-1-1000
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 TRAY-1-1000
EAN/GTIN:
     4016032135487
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden

Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

Produktvorteile:

  • Bestens geeignet für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten
  • Schlankes Design, welches nur 1 Höheneinheit in Anspruch nimmt
  • Einfache und schnelle Montage oder Abmontage

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach den vorderen 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblechmit einer hohen Traglast, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten.

Technische Daten:

  • Festeinbau
  • stabiles, perforiertes Lochblech
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • 4-Punkt Befestigung (vordere- und hintere 19"-Profilschienen)
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • HE: 1
  • Traglast: 100 kg
  • Geeignete Schranktiefe: ≥ 1000 mm
  • Einbau Typ: Festeinbau
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
HE:
1
Traglast:
100 kg
Geeignete Schranktiefe:
≥ 1000 mm
Einbau Typ:
Festeinbau
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.